text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma filamentowa 8956 Biała 50mm x 50m


Klej: kauczukowy (hot-melt). Nośnik: polipropylenowy wzmacniany włóknem szklanym. Grubość: 0.1 mm. Ekonomiczna taśma wzmacniana włóknem szklanym. Włókna ułożone wzdłuż nawoju. Siła zrywająca: 250 N/100 m. Przyczepność do stali: 5.5 N/100 mm Zastosowania. Pakowanie ciężkich przedmiotów, łączenie w wiązki, mocowanie kartonów na paletach, naprawy i wzmacnianie uszkodzonych kartonów

Numer artykułu 8956503M
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.131
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 60
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50
Grubość (mm) 0.131
Długość (mm) 50
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 60
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 6787
O (max.) Scotch

Numery artykułów

Numer artykułu 8956503M
EAN 8000280442356
UBB 500614760030
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000035363
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.