text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma do wykładzin 9195 Żółta 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191, to taśma ogólnego zastosowania z podwójną powłoką. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, wysoką przyczepnością początkową, kauczukowym klejem wrażliwym na nacisk, włókninowym nośnikiem i łatwą do usunięcia silikonowaną papierową warstwą podkładową. Dzięki doskonałej równowadze między wysoką przyczepnością / przyczepności

Numer artykułu 1K366522
Kolor Yellow
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.13
Dwustronna Tak
Długość (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Yellow
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.13
Dwustronna Tak
Długość (mm) 25
Materiał Polipropylen (PP)
Odporność na temperaturę (°C) 70 - 70
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Type 7000111987

Opis

3M™ Double Coated Tape 9191, to taśma ogólnego zastosowania z podwójną powłoką. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, wysoką przyczepnością początkową, kauczukowym klejem wrażliwym na nacisk, włókninowym nośnikiem i łatwą do usunięcia silikonowaną papierową warstwą podkładową. Dzięki doskonałej równowadze między wysoką przyczepnością / przyczepnością początkową i dobrą odpornością na ścinanie w temperaturze pokojowej, a także dobrą usuwalnością, taśma 9191 została opracowana jako taśma dywanowa. Konieczna jest jednak systematyczna ocena kompatybilności powierzchni przed rozpoczęciem aplikacji.

Numery artykułów

Numer artykułu 1K366522
EAN 8021684192371
UBB 500667421779
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 919550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.