text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma aluminiowa 431 Srebrna 25mm x 55m


Taśma z folii aluminiowej 3M™ 431 jest przeznaczona do wielu zastosowań w różnych branżach. Nasza taśma składa się z miękkiego nośnika z folii aluminiowej i jest pokryta wysoce zaawansowanym klejem akrylowym wrażliwym na nacisk. Używaj lekkiej taśmy z folii aluminiowej 3M™ 431 do uszczelniania, łączenia, przytrzymywania lub maskowania w przemyśle lotnic

Numer artykułu 8A549424
Szerokość 25
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 155 - 155
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 155 - 155
Fluorescencyjny Tak
Marka 3M
Type 7100230550

Opis

Taśma z folii aluminiowej 3M™ 431 jest przeznaczona do wielu zastosowań w różnych branżach. Nasza taśma składa się z miękkiego nośnika z folii aluminiowej i jest pokryta wysoce zaawansowanym klejem akrylowym wrażliwym na nacisk. Używaj lekkiej taśmy z folii aluminiowej 3M™ 431 do uszczelniania, łączenia, przytrzymywania lub maskowania w przemyśle lotniczym, AGD i motoryzacyjnym. Nasza taśma zawiera klej akrylowy i nie ulega degradacji, jest odporna na płomienie, wilgoć i warunki atmosferyczne. Przewodzi ciepło, odbija ciepło i światło oraz jest wydajna pod względem ogrzewania i chłodzenia. Klej akrylowy zapewnia doskonałą odporność na temperaturę, promieniowanie UV i rozpuszczalniki, tworząc mocne, trwałe i niezawodne połączenie. Taśma jest dobrym środkiem maskującym w galwanizacji aluminium, ponieważ nie zanieczyszcza kąpieli. Ze względu na niski współczynnik przenikania pary wodnej, taśma ta zapewnia doskonałą wydajność uszczelniania i łatania. Idealnie sprawdza się w trudnych, długotrwałych środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych. Taśma 3M™ Aluminium Foil Tape 431 spełnia wymagania F.A.R 25.853(a) i UL 723 klasa L. Zalecane zastosowania: - Zastosowania kreatywne/dekoracyjne- Bariera dla wilgoci i pary wodnej- Odbłyśnik ciepła i rozpraszacz ciepła ogólnego zastosowania- Mechaniczne mocowanie przewodów i cewek chłodzących w urządzeniach „AGD”- Naprawa rozdarć w naczepach ciężarówek i samolotów- Łączenie cienkich folii- Ogólne zastosowania do mocowania, łatania i uszczelniania - wewnątrz i na zewnątrz budynków

Numery artykułów

Numer artykułu 8A549424
UBB 500667378136
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 43125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.