text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma aluminiowa 425 Srebrna 150mm x 55m


Taśma aluminiowa z klejem o dużej odporności na starzenie. Stosowana do maskowania w procesach galwanizacji oraz do uszczelniania. Najbardziej wszechstronna taśma aluminiowa. Odporna na wilgoć i substancje chemiczne, przewodzi ciepło i prąd, ognioodporna. . Za pomocą taśmy aluminiowej 3M 425 można przymocować rury chłodzące do ściany chłodziarki i dzięki temu osiągnąć szybsze odprowadzanie ciepła lub zimna

Numer artykułu 4251503M
Kolor Silver
Szerokość 150
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.12
Długość (mm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Silver
Szerokość 150
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.12
Długość (mm) 55
Materiał Aluminium
Odporność na temperaturę (°C) 155 - 155
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Type 7100053924

Numery artykułów

Numer artykułu 4251503M
UBB 500614735966
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 425150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.