text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma aluminiowa 425 Srebrna 12mm x 55m


Taśma aluminiowa z klejem o dużej odporności na starzenie. Stosowana do maskowania w procesach galwanizacji oraz do uszczelniania. Najbardziej wszechstronna taśma aluminiowa. Odporna na wilgoć i substancje chemiczne, przewodzi ciepło i prąd, ognioodporna. . Za pomocą taśmy aluminiowej 3M 425 można przymocować rury chłodzące do ściany chłodziarki i dzięki temu osiągnąć szybsze odprowadzanie ciepła lub zimna

Numer artykułu 425123M
Szerokość 12
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.12
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 155 - 155
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 12
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.12
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 155 - 155
Izolacja Tak
Fluorescencyjny Tak
Marka 3M
Type 7100229093

Numery artykułów

Numer artykułu 425123M
UBB 500614735883
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 42512
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.