text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Taśma aluminiowa 425 Srebrna 100mm x 55m


Taśma aluminiowa z klejem o dużej odporności na starzenie. Stosowana do maskowania w procesach galwanizacji oraz do uszczelniania. Najbardziej wszechstronna taśma aluminiowa. Odporna na wilgoć i substancje chemiczne, przewodzi ciepło i prąd, ognioodporna. . Za pomocą taśmy aluminiowej 3M 425 można przymocować rury chłodzące do ściany chłodziarki i dzięki temu osiągnąć szybsze odprowadzanie ciepła lub zimna

Numer artykułu 4251003M
Kolor Silver
Szerokość 102
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.12
Długość (mm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Silver
Szerokość 102
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.12
Długość (mm) 55
Materiał Aluminium
Odporność na temperaturę (°C) 155 - 155
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 3628.7

Numery artykułów

Numer artykułu 4251003M
UBB 500614735701
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7100053598
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.