text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szlifierki kątowe 6MM


Szlifierki tarczowe 3M™ charakteryzują się lekką, kompaktową konstrukcją i wygodnym uchwytem z ergonomiczną głowicą 97°, która pomaga zmniejszyć obciążenie nadgarstka bardziej niż modele 90°. Nasze szlifierki są idealne do szlifowania i usuwania zadziorów na małą skalę, a także do przygotowywania farby i czyszczenia spawów.Używaj szlifierek tarczowych 3

Numer artykułu 4W387202
Maks. ciśnienie robocze (bar) 35
Wprowadzanie narzędzia Inny
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 35
Wprowadzanie narzędzia Inny
Marka 3M

Opis

Szlifierki tarczowe 3M™ charakteryzują się lekką, kompaktową konstrukcją i wygodnym uchwytem z ergonomiczną głowicą 97°, która pomaga zmniejszyć obciążenie nadgarstka bardziej niż modele 90°. Nasze szlifierki są idealne do szlifowania i usuwania zadziorów na małą skalę, a także do przygotowywania farby i czyszczenia spawów.Używaj szlifierek tarczowych 3M™ do szlifowania i usuwania zadziorów na małą skalę, a także do przygotowywania farby i czyszczenia spawów. Nasze szlifierki charakteryzują się lekką, kompaktową konstrukcją i wygodnym uchwytem z ergonomiczną głowicą 97°, która pomaga zmniejszyć obciążenie nadgarstka bardziej niż modele 90°. Materiał chwytający 3M™ generuje mniej wibracji i hałasu oraz pozwala na większą kontrolę operatora, a funkcja podwójnego mocowania umożliwia bezpośrednie mocowanie dla lepszej widoczności i maksymalnej kontroli. Alternatywnie można zamocować tuleję zaciskową, aby zwiększyć zasięg.

Numery artykułów

Numer artykułu 4W387202
UBB 500710749135
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 28342
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.