text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szczotka tarczowa 75 x 45 x 6 mm PEG


Szczotki listkowe Scotch-Brite™ są wykonane z listków włókniny zamontowanych na wrzecionie. Nasze szczotki oferują drobny, matowy wzór zarysowania. Użyj szczotki listkowej Scotch-Brite™ do nadania jednolitego wykończenia różnym metalowym elementom, bez pozostawiania śladów. Drobny, matowy wzór zadrapań oferowany przez nasze szczotki listkowe trzpieniowe

Article number 072173M
Szerokość 45
Średnica 75
Wałek mocujący (mm) 6
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1107.9
Packed per 1

Specifications

Szerokość 45
Średnica 75
Wałek mocujący (mm) 6
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1107.9
O (max.) Scotch Brite
Type Flap Brush

Description

Szczotki listkowe Scotch-Brite™ są wykonane z listków włókniny zamontowanych na wrzecionie. Nasze szczotki oferują drobny, matowy wzór zarysowania. Użyj szczotki listkowej Scotch-Brite™ do nadania jednolitego wykończenia różnym metalowym elementom, bez pozostawiania śladów. Drobny, matowy wzór zadrapań oferowany przez nasze szczotki listkowe trzpieniowe zapewnia dokładniejsze wykończenie w porównaniu do ściernic trzpieniowych.

Article numbers

Article number 072173M
EAN 4046719750856
UBB 500614715091
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  07217
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.