Tarcze do gratowania
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
2Z151072
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
3M Scotchbrite Szlifowanie dysk 152X25X25.4MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2Z151072
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica
152
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
152
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica
152
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
152
Materiał nośnika
Włóknina
Granulacja
9
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
25.4
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Nadaje się do farby
Tak
Nadaje się do szkła
Tak
Rodzaj cząstek
Inny
Gęstość włókniny
Inny
Marka
3M
O (max.)
Scotch-Brite DB-WL
Type
7000028488
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Scotch-Brite™ Deburring Wheel to agresywna tarcza zaprojektowana do różnych zadań i powierzchni gratowania. Twarde ściernice z węglika krzemu o gęstości 11 w gatunkach średnim i drobnym przeznaczone są do lekkiego i średniego gratowania krawędzi stali węglowych, stali nierdzewnych, tytanu i metali miękkich. Twarde, agresywne ściernice Scotch-Brite™ do gratowania przeznaczone są do różnych zadań i powierzchni. Nasze ściernice z węglika krzemu mają twardość 11, w średnich i drobnych gatunkach. Są skuteczne w lekkim i średnim gratowaniu krawędzi stali węglowych, stali nierdzewnych, tytanu i metali miękkich. Spiralna i nietkana konstrukcja naszych kół do gratowania Scotch-Brite™ zapewnia spójne działanie ścierne na płaskich lub nieregularnych powierzchniach przez cały okres użytkowania koła. Nasze ściernice są twarde i trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do usuwania zadziorów z części tłoczonych lub wycinanych laserowo, czyszczenia lub wykańczania po szlifowaniu taśmowym, ograniczając żłobienie materiału bazowego. Oferują doskonałe wykończenie, które może wyeliminować potrzebę dalszych etapów wykańczania. Wykorzystują bardzo ostre ziarno ścierne z węglika krzemu, syntetycznego materiału zwykle używanego do zastosowań wymagających niskiego nacisku, takich jak wykańczanie i przygotowywanie farby. Węglik krzemu rozpada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając drobniejsze wykończenie. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien. Wraz z ciągłym rozpadem włókien we wstędze w celu odsłonięcia świeżych minerałów, utrzymuje to wysoką wydajność cięcia minerałów. Rezultatem jest wyjątkowo długa żywotność. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, które składają się z materiałów ściernych wbudowanych w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami w ten sposób tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Produkty Scotch-Brite zwiększają produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na chemikalia czyszczące i szczotki druciane. Od estetycznego wykańczania po mieszanie spoin, gratowanie i wiele innych, działają szybko i zapewniają spójne wyniki, część po części.
Numery artykułów
Numer artykułu
2Z151072
UBB
500634225261
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
18762