text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

3M Rolka włókniny ściernej WR-RL długość 10 m szerokość 125 mm bardzo drobna czerwona 10


Odporne na zużycie rolki Scotch-Brite™ są przeznaczone do zastosowań maszynowych i ręcznych. Używaj naszych rolek do czyszczenia, wykańczania i lekkiego usuwania zadziorów.Używaj rolek Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls do wydajnego czyszczenia, wykańczania i lekkiego usuwania zadziorów. Nasze wszechstronne rolki mogą być używane w zastosowaniach maszynowych lub ręcznych. Wybieraj spośród gatunków odpowiednich do poprawek na szczotkowanej stali nierdzewnej i powierzchniach aluminiowych, matowego wykończenia metalu, usuwania lekkich skaz, czyszczenia narzędzi. Rolki mogą być używane do czyszczenia wrażliwych powierzchni, w celu uzyskania efektu szczotkowanego matu lub zgrubnego lakierowania powierzchni przed ponownym malowaniem. Mogą być stosowane po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru, do pośredniego szlifowania lakieru, a także przed klejeniem.

Numer artykułu 611413M
Szerokość 125
Typ Roll
Długość (mm) 10000
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 125
Typ Roll
Długość (mm) 10000
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 6033.1
Kod towaru 68053000

Opis

Odporne na zużycie rolki Scotch-Brite™ są przeznaczone do zastosowań maszynowych i ręcznych. Używaj naszych rolek do czyszczenia, wykańczania i lekkiego usuwania zadziorów.Używaj rolek Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls do wydajnego czyszczenia, wykańczania i lekkiego usuwania zadziorów. Nasze wszechstronne rolki mogą być używane w zastosowaniach maszynowych lub ręcznych. Wybieraj spośród gatunków odpowiednich do poprawek na szczotkowanej stali nierdzewnej i powierzchniach aluminiowych, matowego wykończenia metalu, usuwania lekkich skaz, czyszczenia narzędzi. Rolki mogą być używane do czyszczenia wrażliwych powierzchni, w celu uzyskania efektu szczotkowanego matu lub zgrubnego lakierowania powierzchni przed ponownym malowaniem. Mogą być stosowane po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru, do pośredniego szlifowania lakieru, a także przed klejeniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 611413M
UBB 500614749827
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 61141
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.