text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Role de material abraziv nețesut CP-RL lungime 5 m lățime 50 mm maro roșcat mediu

Spécifications

Lățime 50
Tip Roll
Lungime (mm) 5000
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Dispersie Dense
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Marca 3M
Codul mărfurilor 68053000

La description

Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll are o pânză rezistentă, strânsă și densă care este conformabilă - ceea ce îi permite să se adapteze la contururi unice și să ajungă în zone greu accesibile. Rolele noastre de tăiat și lustruit pot fi utilizate manual sau pe o șlefuitoare în linie pentru prelucrarea metalelor, pregătirea vopselei sau îndepărtarea acoperirii și a coroziunii.Utilizați Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll pentru blending și finisare agresivă. Rulourile noastre de tăiat și lustruit pot fi utilizate manual pentru curățarea și lustruirea diametrelor interioare sau atașate la o șlefuitoare în linie pentru lucrări mai dificile - inclusiv prelucrarea metalelor, pregătirea vopselei și îndepărtarea coroziunii.Aceste rulouri dispun de mineral de oxid de aluminiu. Acest mineral este un abraziv rezistent și durabil care se auto-fracturează pentru a expune tăișuri proaspete, în timp ce abrazivele naturale tradiționale se tocesc mai repede. Datorită vitezei rapide de tăiere, durității și rezistenței sale, este utilizat pe scară largă în aplicații de șlefuire, șlefuire și finisare. Oxidul de aluminiu este potrivit pentru o mare varietate de materiale atât în prelucrarea lemnului, cât și în prelucrarea metalelor, inclusiv aliaje feroase. Abrazivii Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor, cu abrazivi încorporați într-o matrice de fibre nețesute. Combinarea abrazivilor și a materialului nețesut creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul nețesut funcționează la rece și este rezistent la încărcare, ceea ce menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K998299
EAN 3134375232166
UBB 500679223155
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 65328
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.