text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rolka papieru ściernego 618 115 mm x 50m granulacja 320 do farby/metalu SiC


Rolka papierowa 3M™ 618 to mineralny materiał ścierny z węglika krzemu na elastycznym podłożu z powłoką zapobiegającą obciążeniom Free-Cut. Nasze rolki papierowe zapewniają ostre, agresywne cięcie i precyzyjne wykończenie. 3M™ Rolka papierowa 618 zapewnia ostre, agresywne cięcie i precyzyjne wykończenie. Nasze rolki 618 posiadają elastyczny i dopasowują

Numer artykułu 046553M
Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 320
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1997.9

Opis

Rolka papierowa 3M™ 618 to mineralny materiał ścierny z węglika krzemu na elastycznym podłożu z powłoką zapobiegającą obciążeniom Free-Cut. Nasze rolki papierowe zapewniają ostre, agresywne cięcie i precyzyjne wykończenie. 3M™ Rolka papierowa 618 zapewnia ostre, agresywne cięcie i precyzyjne wykończenie. Nasze rolki 618 posiadają elastyczny i dopasowujący się wodoodporny podkład oraz powłokę zapobiegającą przeciążeniom Free-Cut.

Numery artykułów

Numer artykułu 046553M
EAN 5010027121690
UBB 500614549680
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 04655
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.