text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

3M Rolka papieru ściernego 618 115 mm x 50m granulacja 180 do farby/metalu SiC


Rolka papierowa 3M™ 618 to mineralny materiał ścierny z węglika krzemu na elastycznym podłożu z powłoką zapobiegającą obciążeniom Free-Cut. Nasze rolki papierowe zapewniają ostre, agresywne cięcie i precyzyjne wykończenie. 3M™ Rolki papierowe 618 zapewniają ostre, agresywne cięcie i precyzyjne wykończenie. Nasze rolki 618 posiadają elastyczny i dopasowujący się wodoodporny podkład oraz powłokę zapobiegającą przeciążeniom Free-Cut.

Numer artykułu 046603M
Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 180
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 2406.5
Kod towaru 6805200000

Opis

Rolka papierowa 3M™ 618 to mineralny materiał ścierny z węglika krzemu na elastycznym podłożu z powłoką zapobiegającą obciążeniom Free-Cut. Nasze rolki papierowe zapewniają ostre, agresywne cięcie i precyzyjne wykończenie. 3M™ Rolki papierowe 618 zapewniają ostre, agresywne cięcie i precyzyjne wykończenie. Nasze rolki 618 posiadają elastyczny i dopasowujący się wodoodporny podkład oraz powłokę zapobiegającą przeciążeniom Free-Cut.

Numery artykułów

Numer artykułu 046603M
EAN 5010027121683
UBB 500614549763
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 04660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.