text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radialna tarcza szczecinowa BB-ZB typ C dm150xW12mm 80 ziarno ceramiczne


Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush wykorzystuje naszą własną mieszankę ceramicznego ziarna ściernego 3M™ z tlenkiem glinu i formowanym, elastycznym, ale mocnym włosiem, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane. Szczotki Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush usuwają farbę, plamy, kleje, przypalenia spawalnicze, rdzę, ciężkie tlenki i zanieczyszczenia powierzchniowe z różnych metali. Szczotki wykorzystują naszą własną mieszankę ceramicznego ziarna ściernego 3M™, w tym tlenek glinu, z formowanym, elastycznym, ale mocnym włosiem, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane. Zaprojektowaliśmy je tak, aby działały dłużej niż tarcze druciane i inne tarcze ścierne. Materiał ścierny pozostaje niezmienny przez cały okres użytkowania produktu i dobrze sprawdza się na różnych metalach, w tym aluminium, mosiądzu, brązie, stali węglowej, żeliwie, stali nierdzewnej i innych. Ceramiczne ziarno ścierne to minerał ceramiczny wykonany w procesie 3M, w celu zwiększenia wytrzymałości i twardości ziarna. Dyski z włosiem Scotch-Brite wykorzystują tlenek glinu zmieszany z ceramicznym ziarnem ściernym, a rezultatem jest jeden z najtwardszych i najtrwalszych dostępnych minerałów. Jest to idealne rozwiązanie do usuwania ciężkich materiałów. Ceramiczne materiały ścierne zostały zaprojektowane z myślą o szybkim cięciu i pracy w wysokich temperaturach i pod dużym obciążeniem. Ceramiczne ziarno ścierne przewyższa tlenek glinu pod względem szybkości cięcia i trwałości. Mogą być używane do szlifowania przemysłowego i wykańczania. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni z materiałami ściernymi wbudowanymi w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej strukturze jest chłodny i odporny na obciążenia, dzięki czemu minerały ścierne tną z wysoką wydajnością, ograniczając zatykanie się włókien.

Artículo No. 332153M
Szerokość 12
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Embalado por 1

Especificaciones

Szerokość 12
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 80
Rozpraszanie Open
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1179.3
Kod towaru 96035000

Descripción

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush wykorzystuje naszą własną mieszankę ceramicznego ziarna ściernego 3M™ z tlenkiem glinu i formowanym, elastycznym, ale mocnym włosiem, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane. Szczotki Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush usuwają farbę, plamy, kleje, przypalenia spawalnicze, rdzę, ciężkie tlenki i zanieczyszczenia powierzchniowe z różnych metali. Szczotki wykorzystują naszą własną mieszankę ceramicznego ziarna ściernego 3M™, w tym tlenek glinu, z formowanym, elastycznym, ale mocnym włosiem, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane. Zaprojektowaliśmy je tak, aby działały dłużej niż tarcze druciane i inne tarcze ścierne. Materiał ścierny pozostaje niezmienny przez cały okres użytkowania produktu i dobrze sprawdza się na różnych metalach, w tym aluminium, mosiądzu, brązie, stali węglowej, żeliwie, stali nierdzewnej i innych. Ceramiczne ziarno ścierne to minerał ceramiczny wykonany w procesie 3M, w celu zwiększenia wytrzymałości i twardości ziarna. Dyski z włosiem Scotch-Brite wykorzystują tlenek glinu zmieszany z ceramicznym ziarnem ściernym, a rezultatem jest jeden z najtwardszych i najtrwalszych dostępnych minerałów. Jest to idealne rozwiązanie do usuwania ciężkich materiałów. Ceramiczne materiały ścierne zostały zaprojektowane z myślą o szybkim cięciu i pracy w wysokich temperaturach i pod dużym obciążeniem. Ceramiczne ziarno ścierne przewyższa tlenek glinu pod względem szybkości cięcia i trwałości. Mogą być używane do szlifowania przemysłowego i wykańczania. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni z materiałami ściernymi wbudowanymi w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej strukturze jest chłodny i odporny na obciążenia, dzięki czemu minerały ścierne tną z wysoką wydajnością, ograniczając zatykanie się włókien.

Números de artículo

Artículo No. 332153M
UBB 500614729035
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 33215
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.