text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radialna tarcza szczecinowa 50,8 x 1,8 x 9,5mm


Tarcza Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc posiada ceramiczne ziarno ścierne 3M i formowane, elastyczne włosie, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i siłę ścierania przez cały okres użytkowania tarczy. Nasza szybkoobrotowa tarcza usuwa defekty powierzchni, w tym farbę, plamy, przypalenia i rdzę z dużych powierzchni. Skutecz

Numer artykułu 301203M
Średnica 50
Typ Dysk
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 181.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 50
Typ Dysk
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 181.4
Type Radial Bristle Disc

Opis

Tarcza Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc posiada ceramiczne ziarno ścierne 3M i formowane, elastyczne włosie, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i siłę ścierania przez cały okres użytkowania tarczy. Nasza szybkoobrotowa tarcza usuwa defekty powierzchni, w tym farbę, plamy, przypalenia i rdzę z dużych powierzchni. Skutecznie usuwaj farbę, plamy, kleje, przypalenia, rdzę, ciężkie tlenki i zanieczyszczenia powierzchni z dużych powierzchni za pomocą szybkoobrotowej tarczy Scotch-Brite™ z włosiem radialnym. Nasze wytrzymałe tarcze są zaprojektowane do szybkiego cięcia i działają dłużej niż tarcze druciane i inne tarcze ścierne. Dobrze sprawdzają się na aluminium, mosiądzu, brązie, stali węglowej, żeliwie, stali nierdzewnej i innych metalach. Zalecane są do użytku w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, lotniczych, motoryzacyjnych, obróbce metali i transporcie. Wykorzystują formowane, elastyczne włosie, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i pozostaje bezpiecznie na miejscu podczas lekkiego nacisku, aby osiągnąć pożądane wykończenie. Nasze tarcze zawierają mieszankę ceramicznego tlenku glinu 3M, minerał ceramiczny o doskonałych właściwościach, zaprojektowany w celu zwiększenia wytrzymałości i twardości ziarna. Ta ceramiczna mieszanka tlenku glinu została zaprojektowana tak, aby często pękać, zapewniając szybkość cięcia i trwałość, która przewyższa materiały ścierne z tlenku glinu. Materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, łączące materiały ścierne z włókniną, tworząc system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien w celu utrzymania wysokiej wydajności cięcia minerałów ściernych.

Numery artykułów

Numer artykułu 301203M
UBB 500614726718
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 30120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.