text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Przemysłowy środek czyszczący 9472 IC Bezbarwny 200ml


Środek czyszczący 3M™ Industrial Cleaner Citrus Base jest idealny do rozpuszczania i usuwania brudu, smaru, smoły i wielu nieutwardzalnych klejów. Są to środki czyszczące na bazie olejków cytrusowych i nie zawierają destylatów ropy naftowej. Te wysoce skuteczne środki czyszczące można stosować do czyszczenia i odtłuszczania części metalowych, silników,

Numer artykułu INDC2003M
Opakowanie Spryskiwacz
Objętość (ml) 200
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do PVC Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Spryskiwacz
Objętość (ml) 200
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do PVC Nie
Forma fizyczna Inny
Nadaje się do czyszczenia szkła Nie
Odpowiedni do usuwania glonów i mchu Nie
Odpowiedni do usuwania pleśni Nie
Odpowiedni do korka Nie
Nadaje się do laminatu Nie
Nadaje się do odkamieniania Nie
Nadaje się do odtłuszczania Tak
Nadaje się do czyszczenia Tak
Odpowiedni jako środek płuczący Nie
Rozpuszczalny w wodzie Nie
Płukanie wodą jest obowiązkowe Nie
Rozcieńczanie wodą obowiązkowe Nie
Biologicznie degradowalny Nie
Przetwarzanie pod wysokim ciśnieniem Nie
Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń Tak
Marka 3M

Opis

Środek czyszczący 3M™ Industrial Cleaner Citrus Base jest idealny do rozpuszczania i usuwania brudu, smaru, smoły i wielu nieutwardzalnych klejów. Są to środki czyszczące na bazie olejków cytrusowych i nie zawierają destylatów ropy naftowej. Te wysoce skuteczne środki czyszczące można stosować do czyszczenia i odtłuszczania części metalowych, silników, narzędzi, pras drukarskich, betonu lub prawie każdej zabrudzonej lub zatłuszczonej powierzchni. Czyści i usuwa ciężkie oleje, smary, silikon, smołę, materiały parafinowe, takie jak wosk, etykiety, naklejki, brud, graffiti, gumę i inne zabrudzenia z różnych podłoży. Po użyciu tego wytrzymałego środka czyszczącego wystarczy wytrzeć go ręcznikiem warsztatowym. Dostępne są zarówno luzem, jak i w aerozolu. Jest to jeden środek czyszczący, który można wykorzystać do wielu procesów konserwacji i czyszczenia.

Numery artykułów

Numer artykułu INDC2003M
EAN 5900422106111
UBB 500614693629
UNSPSC 23271807
Artykuł producenta nr INDC200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.