text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Podwójny zamek mocujący SJ354D Czarny 25mm x 5m


System połączeń rozłącznych 3M™ Dual Lock™ został tworzony w oparciu o koncepcję współdziałania setek mikrozaczepów o kształcie grzybków, gęsto rozmieszczonych na powierzchni samoprzylepnej taśmy z tworzywa sztucznego. Umożliwia pewne i niewidoczne mocowanie elementów oraz ich okresowy demontaż. Gwarantuje dużą wytrzymałość mechaniczną i trwałość połączenia, także w wymagających warunkach użytkowania i przy wielokrotnym „odpinaniu”. Czarny rzep z trzonami w kształcie grzybów z białym, klejem akrylowym wymagającym docisku. •Typ 250 grzybkow gęstość, poliolefinowy rzep, można łączyć z typem 170, 250 i 400. Stworzony do łączenia metalu, szkła, plastików, farb o wysokiej energii powierzchniowej. •Zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, konstrukcjach, specjalnych pojazdach, transporcie, przemyśle wojskowym, medycznym, stojakach, wystawach,w przemyśle meblarskim i MRO. •Zastosowanie do łączeń w drzwiach, panelach, poduszkach, nagłówkach, znakach i komponentach wystawowych.

Numer artykułu SJ354D3M
Szerokość 25
Długość (mm) 5000
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj mocowania Samoprzylepna
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Długość (mm) 5000
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj mocowania Samoprzylepna
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1379.8
O (max.) Dual Lock
Type SJ354D

Numery artykułów

Numer artykułu SJ354D3M
EAN 4001895502330
UBB 500614613692
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000070523
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.