text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Podwójne zapięcie SJ4570 Czarny 25mm x 46m


Rzep z trzonami w kształcie grzybów z klejem akrylowym wymagającym docisku. Niski profil, polioelfinowy rzep, połowa grubości standardowego rzepów Dual Lock. Stworzony do łączenia metalu, szkła i plastików o wysokiej energii powierzchniowej. Zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, konstrukcjach, specjalnych pojazdach, transporcie, przemyśle wojskowym, medycznym, stojakach, wystawach,w przemyśle meblarskim i MRO. Zastosowanie przy mocowaniu grilla do słuchawek, ekranu do drzwi, szprosów w parach, znaków, komponentów do wystawy i mediów. 3M wprowadza najnowsze i najmocniejsze dodatki do wielokrotnie zamykających się rzepów. Niesamowicie cienkie i mocne, Dual Lock Low Profile Reclosable Fastener jest cieńszy, lżejszy, mocniejszy i bardziej elastyczny niż wszystkie rzepy dostępne na rynku

Numer artykułu 8V922130
Szerokość 25
Długość (mm) 45700
Rodzaj mocowania Samoprzylepna
Marka 3M
O (max.) Dual Lock
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Długość (mm) 45700
Rodzaj mocowania Samoprzylepna
Marka 3M
O (max.) Dual Lock
Type SJ4570

Numery artykułów

Numer artykułu 8V922130
UBB 500667380769
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7000002105
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.