text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Podkładka Scotch Brite™ DH-AC średnica 178 mm M14 z rzepem


3M™ Disc Pad Holder pozwala na szybką i łatwą wymianę krążków ściernych Scotch-Brite™ podczas wieloetapowych projektów. Nasze uchwyty do krążków ściernych są dostępne w różnych rozmiarach, gęstościach pianki i opcjach mocowania. Uchwyt do krążków ściernych 3M™ posiada zaczepy w kształcie litery „T”, które bezpiecznie utrzymują krążek do kondycjonowania

Numer artykułu 019173M
Uchwyt mocujący Gwint
Rozmiar złącza M14
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 178
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Uchwyt mocujący Gwint
Rozmiar złącza M14
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 178
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1000

Opis

3M™ Disc Pad Holder pozwala na szybką i łatwą wymianę krążków ściernych Scotch-Brite™ podczas wieloetapowych projektów. Nasze uchwyty do krążków ściernych są dostępne w różnych rozmiarach, gęstościach pianki i opcjach mocowania. Uchwyt do krążków ściernych 3M™ posiada zaczepy w kształcie litery „T”, które bezpiecznie utrzymują krążek do kondycjonowania powierzchni, umożliwiając szybką i łatwą wymianę. Nasze uchwyty na tarcze są dostępne w różnych rozmiarach, gęstościach pianki i opcjach mocowania. Posiadają środkowy otwór z gwintem wewnętrznym, wystarczy wybrać rozmiar gwintu, który pasuje do rozmiaru gwintu zewnętrznego szlifierki kątowej. Funkcja haczyka i pętli umożliwia ponowne użycie tarczy przez cały okres użytkowania materiału ściernego. Tarcze są sprzedawane oddzielnie. Używanie produktów do kondycjonowania powierzchni z uchwytem tarczy 3M pozwala uzyskać wykończenia odpowiednie do malowania. Nasze uchwyty dysków są dostępne z wbudowanymi trzpieniami lub bez nich.

Numery artykułów

Numer artykułu 019173M
EAN 4001895411304
UBB 500614622685
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 01917
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.