text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

3M Podajnik do taśm pakowych TI1756


Dyspenser Scotch® TI1756 to przenośny, lekki i łatwy w obsłudze dyspenser do taśm z uchwytem pistoletowym.Szybkość i dokładność na wyciągnięcie rękiDyspenser Scotch® TI1756 zapewnia szybką i łatwą metodę nakładania, cięcia i polerowania taśm zamykających jedną ręką. Ten kompaktowy, niedrogi i łatwy w użyciu produkt zwiększa szybkość i wydajność procesu pakowania. Dyspenser taśmy przytrzymuje taśmę i rozwija ją z precyzyjną, kontrolowaną prędkością. Regulowany hamulec taśmy pozwala użytkownikowi kontrolować naprężenie i podawanie taśmy.Zastosowania- Dozowanie taśmy- Zaklejanie pudełek- Opakowania komercyjneJeśli chodzi o szybkość i dokładność, nie ma porównania między taśmą z dozownikiem a zwykłą rolką taśmy, która może wymagać dodatkowego noża, noża do kartonów lub nożyczek do oddzielenia taśmy od rolki. Nakładanie taśmy bez dozownika może również prowadzić do splątania, pęczków lub niechlujnego nakładania taśmy. Wszystkie ręczne dyspensery Scotch Tape do taśm do zaklejania pudełek, taśm filamentowych, taśm foliowych, taśm zabezpieczających etykiety i taśm do woreczków są zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby klienta. Dozowniki są niezastąpioneDozowniki taśmy przytrzymują rolkę, zapewniają dostęp do końca taśmy i umożliwiają jej odcinanie. Dyspensery mają centralną szpulę lub rdzeń i zawierają mechanizm na jednym końcu do odcinania taśmy. Są one dostępne w szerokiej gamie opcji, od jednorazowych po zautomatyzowane maszyny przemysłowe. Dostępne są zarówno urządzenia plastikowe, które mogą być wielokrotnego lub jednorazowego użytku, jak i większe urządzenia używane do pakowania, łączenia w wiązki, łączenia i wysyłki. Mając na uwadze komfort, wygodę i wydajność, dyspensery taśm są powszechnymi akcesoriami w biurach i lekkich zakładach przemysłowych. Dyspensery biurkowe z obciążeniem są przydatne w różnych zastosowaniach biurowych, detalicznych, przemysłowych i domowych. Obciążona podstawa zapewnia stabilność dyspensera do obsługi jedną ręką, a jednocześnie umożliwia przenoszenie go wszędzie tam, gdzie potrzebne jest taśmowanie. Dyspensery do pakowania, wysyłki i łączenia w wiązki również są obsługiwane jedną ręką, co zapewnia ergonomię i wygodę.

Numer artykułu TI17563M
Konstrukcja Ręka
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 12270
Kod towaru
O (max.) Scotch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Ręka
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 12270
Kod towaru
O (max.) Scotch
Type B40069548

Opis

Dyspenser Scotch® TI1756 to przenośny, lekki i łatwy w obsłudze dyspenser do taśm z uchwytem pistoletowym.Szybkość i dokładność na wyciągnięcie rękiDyspenser Scotch® TI1756 zapewnia szybką i łatwą metodę nakładania, cięcia i polerowania taśm zamykających jedną ręką. Ten kompaktowy, niedrogi i łatwy w użyciu produkt zwiększa szybkość i wydajność procesu pakowania. Dyspenser taśmy przytrzymuje taśmę i rozwija ją z precyzyjną, kontrolowaną prędkością. Regulowany hamulec taśmy pozwala użytkownikowi kontrolować naprężenie i podawanie taśmy.Zastosowania- Dozowanie taśmy- Zaklejanie pudełek- Opakowania komercyjneJeśli chodzi o szybkość i dokładność, nie ma porównania między taśmą z dozownikiem a zwykłą rolką taśmy, która może wymagać dodatkowego noża, noża do kartonów lub nożyczek do oddzielenia taśmy od rolki. Nakładanie taśmy bez dozownika może również prowadzić do splątania, pęczków lub niechlujnego nakładania taśmy. Wszystkie ręczne dyspensery Scotch Tape do taśm do zaklejania pudełek, taśm filamentowych, taśm foliowych, taśm zabezpieczających etykiety i taśm do woreczków są zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby klienta. Dozowniki są niezastąpioneDozowniki taśmy przytrzymują rolkę, zapewniają dostęp do końca taśmy i umożliwiają jej odcinanie. Dyspensery mają centralną szpulę lub rdzeń i zawierają mechanizm na jednym końcu do odcinania taśmy. Są one dostępne w szerokiej gamie opcji, od jednorazowych po zautomatyzowane maszyny przemysłowe. Dostępne są zarówno urządzenia plastikowe, które mogą być wielokrotnego lub jednorazowego użytku, jak i większe urządzenia używane do pakowania, łączenia w wiązki, łączenia i wysyłki. Mając na uwadze komfort, wygodę i wydajność, dyspensery taśm są powszechnymi akcesoriami w biurach i lekkich zakładach przemysłowych. Dyspensery biurkowe z obciążeniem są przydatne w różnych zastosowaniach biurowych, detalicznych, przemysłowych i domowych. Obciążona podstawa zapewnia stabilność dyspensera do obsługi jedną ręką, a jednocześnie umożliwia przenoszenie go wszędzie tam, gdzie potrzebne jest taśmowanie. Dyspensery do pakowania, wysyłki i łączenia w wiązki również są obsługiwane jedną ręką, co zapewnia ergonomię i wygodę.

Numery artykułów

Numer artykułu TI17563M
EAN 8000280550037
UBB 500614615911
UNSPSC 44121605
Artykuł producenta nr TI1756
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.