text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Papier do obróbki wykańczającej 314D 50MMX25M P050

Numer artykułu 2O113652
Marka 3M
Zakres uchwytu 2500
Szerokość (mm) 50
O (max.) RLS

Specyfikacje

Marka 3M
Zakres uchwytu 2500
Szerokość (mm) 50
O (max.) RLS

Opis

3M™ Utility Cloth Roll 314D to nasz lekki arkusz ścierny wykorzystujący tlenek glinu i dostępny w różnych gradacjach. Podłoże z tkaniny jest elastyczne i trwałe, dzięki czemu wytrzymuje intensywne użytkowanie i nadaje się do wielu typowych zadań związanych z usuwaniem zadziorów, mieszaniem i naprawą. Do wydajnego usuwania zadziorów, mieszania i naprawy wykończeń metalowych użyj 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nasze rolki ścierne mogą być również stosowane do drewna i plastiku. Posiadają szybko tnący materiał ścierny z tlenku glinu, który jest dostępny w różnych gatunkach. Rolki ścierne są elastyczne i trwałe - zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. Paski można odrywać na wymiar i nawijać wokół okrągłych elementów, skręcać w celu dopasowania do cylindrów lub składać, aby dotrzeć do narożników i ciasnych miejsc, które w przeciwnym razie mogłyby okazać się niedostępne. Ściereczek 314D można używać do szlifowania ręcznego w wielu różnych zadaniach i zastosowaniach. Są one dostarczane w poręcznym opakowaniu, które jest łatwe w transporcie.

Numery artykułów

Numer artykułu 2O113652
EAN 4046719184521
UBB 500634241839
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 62884
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.