text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Papier do obróbki wykańczającej 314D 38X25M P180

Article number 1Z172960
Marka 3M
Zakres uchwytu 2500
Szerokość (mm) 38
O (max.) RLS

Specifications

Marka 3M
Zakres uchwytu 2500
Szerokość (mm) 38
O (max.) RLS

Description

3M™ Utility Cloth Roll 314D to nasz lekki arkusz ścierny wykorzystujący tlenek glinu i dostępny w różnych gradacjach. Podłoże z tkaniny jest elastyczne i trwałe, dzięki czemu wytrzymuje intensywne użytkowanie i nadaje się do wielu typowych zadań związanych z usuwaniem zadziorów, mieszaniem i naprawą. Do wydajnego usuwania zadziorów, mieszania i naprawy wykończeń metalowych użyj 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nasze rolki ścierne mogą być również stosowane do drewna i plastiku. Posiadają szybko tnący materiał ścierny z tlenku glinu, który jest dostępny w różnych gatunkach. Rolki ścierne są elastyczne i trwałe - zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. Paski można odrywać na wymiar i nawijać wokół okrągłych elementów, skręcać w celu dopasowania do cylindrów lub składać, aby dotrzeć do narożników i ciasnych miejsc, które w przeciwnym razie mogłyby okazać się niedostępne. Ściereczek 314D można używać do szlifowania ręcznego w wielu różnych zadaniach i zastosowaniach. Są one dostarczane w poręcznym opakowaniu, które jest łatwe w transporcie.

Article numbers

Article number 1Z172960
EAN 4046719185306
UBB 500634238884
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  62877
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.