text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Papier ścierny 314D 230X280MM P100

Numer artykułu 6W332280
L (mm)
Marka 3M
Zakres uchwytu 230
Szerokość (mm) 280
O (max.) SHTS

Specyfikacje

L (mm) 280
Marka 3M
Zakres uchwytu 230
Szerokość (mm) 280
O (max.) SHTS

Opis

Arkusz ścierny 3M™ Utility Cloth Sheet 314D to materiał ścierny z tlenku glinu o zamkniętej strukturze, połączony z trwałym podłożem z tkaniny. Nasze arkusze są trwałe, z elastycznym podkładem o gramaturze J, który nadaje się do użytku maszynowego. Używaj arkuszy ściernych 3M™ Utility Cloth Sheet 314D do mieszania, czyszczenia, wykańczania konturów, usuwania zadziorów i rdzy na wszystkich metalach, drewnie, plastiku i farbach. Nasze arkusze 314D to materiał ścierny z tlenku glinu o zamkniętej powłoce, połączony z trwałym podłożem z tkaniny. Są elastyczne i wytrzymałe, z podkładem o gramaturze J, który może być używany z maszyną.

Numery artykułów

Numer artykułu 6W332280
EAN 4046719185207
UBB 500634243249
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 62902
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.