text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M Papier ścierny 230X280MM P150

Specyfikacje

Marka 3M
Zakres uchwytu 230
Szerokość (mm) 280
O (max.) SHTS

Opis

Arkusz papieru 3M™ Wetordry™ 734 jest wykonany z ostrego, ściernego materiału z węglika krzemu z elastycznym i dopasowującym się wodoodpornym podkładem papierowym. Nasze arkusze 734 mają długą żywotność i dobrą jakość powierzchni. Używaj arkuszy papieru 3M™ Wetordry™ 734 na powierzchniach laminowanych i powlekanych, wypełniaczach, metalach, tworzywach sztucznych, akrylu i innych materiałach o stałej powierzchni. Nasze arkusze papieru 734 są wykonane z ostrego, ściernego minerału węglika krzemu, który zapewnia długą żywotność produktu i dobrą jakość powierzchni. Są one pokryte elastycznym i dopasowującym się papierem wodoodpornym dla łatwiejszej obsługi. Używaj ich do szlifowania boazerii, powierzchni lakierowanych i elementów metalowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X459133
EAN 5010027553910
UBB 500634234669
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 02019S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.