Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.
Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut w rolce jest wykonany z bardzo drobnego materiału ściernego z tlenku glinu, który tnie szybko i precyzyjnie, pozostawiając gładką, wykończoną powierzchnię. Nasze rolki łączą elastyczność z efektywnym działaniem tnącym i precyzyjną kontrolą ręczną podczas trudnych prac czyszczących lub w celu uzyskania doskonałych rezultatów wykończeniowych po każdym użyciu.Używaj Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll do wielu zadań i na szerokiej gamie materiałów. Nasze pady ręczne są dostępne w formie rolki, wstępnie przyciętej w regularnych odstępach dla wygody. Pady te łączą w sobie elastyczność ze skutecznym cięciem, precyzyjną kontrolą dłoni i w przeciwieństwie do wełny stalowej nie strzępią się, nie rdzewieją ani nie tworzą drobnych odprysków metalu. Nasze bardzo drobne materiały ścierne z tlenku glinu tną szybko i precyzyjnie, pozostawiając gładką, wykończoną powierzchnię. Włókninowy, otwarty materiał jest odporny na obciążenia i może być używany na sucho, z wodą lub rozpuszczalnikami, a następnie wypłukany do ponownego użycia. Pady mogą być używane z ręcznym blokiem padów do jednolitego wykończenia lub na szlifierce liniowej do pokrywania dużych powierzchni. Przemysłowe produkty ścierne Scotch-Brite™ to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni z materiałami ściernymi wbudowanymi w włókninę nylonową lub inne włókna syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej siatce jest odporny na obciążenia i utrzymuje minerały ścierne tnące z wysoką wydajnością, ograniczając zatykanie się włókien. Pady ręczne można składać, układać w stosy lub zwijać w celu skutecznego czyszczenia lub kondycjonowania na płaskich, nieregularnych lub wyprofilowanych powierzchniach.