text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Krążek z włosia RD-ZB średnica 76,2 mm granulacja 50 zielony 18000 min-¹


Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc składa się z naszego ceramicznego ziarna ściernego, zmieszanego z tlenkiem glinu i formowanego, elastycznego włosia, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i zachowuje swoje właściwości ścierne przez cały okres użytkowania dysku.Użyj Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc do skutecznego czyszczen

Numer artykułu 075263M
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 50
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1542.2

Opis

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc składa się z naszego ceramicznego ziarna ściernego, zmieszanego z tlenkiem glinu i formowanego, elastycznego włosia, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i zachowuje swoje właściwości ścierne przez cały okres użytkowania dysku.Użyj Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc do skutecznego czyszczenia, gratowania, mieszania, wykańczania i polerowania. Nasze dyski z włosia są bezpieczną alternatywą dla szczotek drucianych, środków chemicznych i past. Pracują szybko, dobrze tną i pokrywają większą powierzchnię niż szczotki druciane. Szczotki pozostają na miejscu podczas lekkiego nacisku, aby usunąć rdzę i powłoki, bez uszkadzania materiału bazowego. Są one wyposażone w system szybkiej wymiany osprzętu Roloc, zapewniający większą wydajność. Nasze tarcze z włosiem dobrze sprawdzają się na stali, aluminium i wielu innych metalach, w ogólnej konserwacji, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i przebudowie silników. W celu zwiększenia wydajności połączyliśmy tlenek glinu z ceramicznym ziarnem ściernym, uzyskując jeden z najtwardszych i najtrwalszych dostępnych minerałów. Nasze tarcze są idealne do usuwania umiarkowanych i ciężkich materiałów, ponieważ ceramiczne materiały ścierne są zaprojektowane do szybkiego cięcia i radzenia sobie z intensywnym ciepłem i naprężeniami. Produkty Scotch-Brite Bristle to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej jakości, spójnych wyników przez cały okres użytkowania produktu. Wybieraj spośród szerokiej gamy rozmiarów i ziarnistości, aby dopasować się do unikalnych wymagań projektu.

Numery artykułów

Numer artykułu 075263M
UBB 500614625654
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 07526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.