text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Krążek z włosia RD-ZB średnica 50,8 mm granulacja 36 fioletowy 25000 min-¹


Dysk z włosiem Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man jest wykonany ze sztywnego polimerowego włosia, które jest rozmieszczone w taki sposób, aby tworzyć promienisty wzór. Konstrukcja tarczy z włosiem zapewnia optymalną odporność na obciążenia. Połączenie ceramicznego ziarna ściernego i polimerowego włosia sprawia, że tarcze te są idealne do miękkich i twardych

Numer artykułu 075363M
Maks. liczba obrotów (1/min) 25000
Średnica 50.8
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 25000
Średnica 50.8
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 36
Marka 3M

Opis

Dysk z włosiem Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man jest wykonany ze sztywnego polimerowego włosia, które jest rozmieszczone w taki sposób, aby tworzyć promienisty wzór. Konstrukcja tarczy z włosiem zapewnia optymalną odporność na obciążenia. Połączenie ceramicznego ziarna ściernego i polimerowego włosia sprawia, że tarcze te są idealne do miękkich i twardych metali. Użyj tarczy z włosiem Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man do czyszczenia, usuwania farby i powłok, uszczelniaczy lub rdzy z twardych i miękkich metali. Nasze tarcze szczecinowe mogą być używane do aluminium, mosiądzu, brązu, stali węglowej, żeliwa i stali nierdzewnej. Są małe i przenośne, dzięki czemu można je stosować w trudno dostępnych miejscach. Elastyczne włosie pozostaje bezpiecznie na miejscu podczas użytkowania, aby osiągnąć pożądane wykończenie przy niewielkim nacisku. Dzięki połączeniu ceramicznego ziarna ściernego 3M™ i polimerowego włosia, nasze tarcze tną ostro, a sprężyste i czułe włosie zapobiega żłobieniu podłoża. Ceramiczne ziarno ścierne w tych tarczach to mieszanka tlenku glinu, która została opracowana w naszym własnym unikalnym procesie, aby była twardsza i twardsza niż typowy tlenek glinu. Tnie szybciej i dłużej, często pękając podczas użytkowania, aby stale zapewniać ostre krawędzie. Ta ostrość zapewnia mniejszy nacisk ręczny potrzebny do skutecznego ścierania powierzchni. Nasze tarcze są dostarczane z mocowaniem 3M Roloc i zespołem talerza tarczy dla jeszcze łatwiejszej wymiany między tarczami. Blokuje się bezpiecznie przy połowie obrotu i połowie obrotu. Zespół nakładki tarczy 3M Roloc został zaprojektowany tak, aby pasował do różnych narzędzi z tulejami zaciskowymi lub uchwytami lub bez nich i jest idealny do stosowania w narzędziach pneumatycznych z wałem prostym lub kątowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 075363M
UBB 500614626074
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 07536
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.