text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Krążek promieniowy ze szczeciny BB-ZS typ C dm 50,8 mm granulacja 80 żółty 15000 min-¹


Tarcze z włosiem Scotch-Brite™ są wykonane z tworzywa sztucznego wypełnionego ziarnem ściernym 3M™ Cubitron™, uformowanego w dysk i zamontowanego na wrzecionie. Nasze dyski są elastyczne i dobrze dopasowują się do powierzchni, zapewniając jednolite wykończenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc zapewnia jednoli

Numer artykułu 629653M
Szerokość 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 15000
Średnica 50.8
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 15000
Średnica 50.8
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka 3M

Opis

Tarcze z włosiem Scotch-Brite™ są wykonane z tworzywa sztucznego wypełnionego ziarnem ściernym 3M™ Cubitron™, uformowanego w dysk i zamontowanego na wrzecionie. Nasze dyski są elastyczne i dobrze dopasowują się do powierzchni, zapewniając jednolite wykończenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc zapewnia jednolite wykończenie, skutecznie czyszcząc i przygotowując nawet bardzo wyprofilowane powierzchnie. Nasze dyski z włosiem są idealne do stosowania na detalach, rowkach, wzorach i skomplikowanych obszarach. Nasze produkty z włosia pracują mocniej i szybciej niż tradycyjne materiały ścierne bez utraty jakości wykończenia. Zapewniają oszczędność czasu obróbki w szerokim zakresie zastosowań.

Numery artykułów

Numer artykułu 629653M
UBB 500614753027
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 62965
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.