text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Krążek fibrowy Cubitron™ II 982 C średnica 180 mm granulacja 60+ stal nierdzewna


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C przewyższa konwencjonalne ceramiczne przemysłowe tarcze ścierne. Nasze tarcze wykorzystują technologię 3M Precision Shaped Grain, oferując do dwóch razy większą wydajność cięcia, trwałość i żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami przy mniejszym wymaganym nacisku szlifowania. Używaj naszych wytrzymałych tarcz f

Numer artykułu 1E484873
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica 180
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica 180
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 60
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka 3M
O (max.) Cubitron II; 982C

Opis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C przewyższa konwencjonalne ceramiczne przemysłowe tarcze ścierne. Nasze tarcze wykorzystują technologię 3M Precision Shaped Grain, oferując do dwóch razy większą wydajność cięcia, trwałość i żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami przy mniejszym wymaganym nacisku szlifowania. Używaj naszych wytrzymałych tarcz fibrowych 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C do różnych zastosowań, w tym fazowania krawędzi, ukosowania i usuwania spawów ze stali węglowej, zgorzeliny walcowniczej, wżerów i niedoskonałości, obróbki rowków i innych. Nasze tarcze podnoszą poprzeczkę dla wysokowydajnych materiałów ściernych, oferując nawet dwukrotnie większą wydajność cięcia i żywotność niż konwencjonalne ceramiczne przemysłowe tarcze ścierne, przy mniejszym wymaganym nacisku szlifowania. Nasze tarcze są wyposażone w technologię 3M Precision Shaped Grain, która generuje trójkątne ziarna, elektrostatycznie umieszczone na podłożu. Zamieniają się one w ostre wierzchołki, które działają jak indywidualne narzędzia tnące, przecinając metal z niezwykłą wydajnością. Ziarna zużywają się równomiernie i stale samoostrzą się w miarę odłamywania się wierzchołków. Zmniejsza to ciepło spowodowane tarciem i wydłuża żywotność tarczy. Wytrzymały, sztywny nośnik jest wykonany z wulkanizowanego włókna, które jest odporne na zużycie i może sprostać trudnym zastosowaniom szlifierskim. Nasze tarcze są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować potencjał cięcia, minimalizując nacisk szlifowania i zmęczenie operatora.

Numery artykułów

Numer artykułu 1E484873
UBB 500634214604
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 27740
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.