text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Krążek fibrowy 36+ 125MM

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Granulacja zgodna z CAMI 36
Marka 3M
O (max.) 787C

Opis

3M™ Fibre Disc 787C to krążek fibrowy wykorzystujący naszą zaawansowaną technologię ścierną 3M Precision Shaped Grain. Krążki te mają sztywne podłoże fibrowe i mocne spoiwo żywiczne, które zapewnia trwałość i odporność na rozdarcie. Krążki fibrowe 3M™ Fibre Disc 787C zapewniają wyższą wydajność w porównaniu z konwencjonalnymi krążkami fibrowymi. Nasze krążki fibrowe oferują ultraszybkie cięcie, co czyni je doskonałym wyborem do usuwania spawów, mieszania i wykańczania stali nierdzewnej i stopów o wysokiej zawartości niklu. Zaawansowane rozwiązanie dla wymagających zastosowańZrównoważ koszty i wydajność, wybierając materiał ścierny o precyzyjnie dobranej ilości skrawania i żywotności. 787C zawiera dokładnie taką ilość precyzyjnie ukształtowanego ziarna (PSG), jakiej potrzebujesz, aby zoptymalizować równowagę prędkości i trwałości w wymagających zastosowaniach, od szlifowania po gratowanie. Dodatek środka wspomagającego szlifowanie utrzymuje niską temperaturę tarczy i obrabianego przedmiotu, co dodatkowo wydłuża żywotność tarczy. Konstrukcja tarczy obejmuje sztywne podłoże z włókna i mocne spoiwo żywiczne, które zapewnia trwałość i odporność na rozdarcie. W połączeniu z ziarnem ściernym umożliwia to operatorom wykonanie większej liczby części na tarczę i wymaga mniejszej liczby wymian tarcz. Wyjątkowa żywotność i cięcie tych fibrowych tarcz 787C sprawiają, że są to jedne z najlepszych tarcz szlifierskich 3M do środowisk o wysokiej produkcji, zapewniające znaczne korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami fibrowymi. W przypadku zadań, w których tarcza fibrowa wyższej klasy może być wykorzystywana w niewystarczającym stopniu, ale wydajność jest nadal najważniejsza, te tarcze fibrowe zapewniają wyjątkową przepustowość.Zwiększ produkcję dzięki ziarnu 3M Precision ShapedZiarno 3M Precision Shaped, opracowane w celu zwiększenia wydajności usuwania lekkich i ciężkich materiałów, pozwala operatorom wykonywać trudne zadania szybciej i przy mniejszym zmęczeniu. Zużywa się równomiernie, a ponieważ sam materiał ścierny pozostaje chłodniejszy i ostrzejszy, materiały ścierne PSG działają znacznie dłużej niż ich konwencjonalne ceramiczne odpowiedniki, zapewniając dłuższą wysoką wydajność w zastosowaniach produkcyjnych. Aby osiągnąć ten poziom wydajności, inżynierowie 3M stosują opatentowaną technologię mikroreplikacji w celu stworzenia precyzyjnych trójkątnych struktur ceramicznego ziarna ściernego 3M™, a następnie elektrostatycznie orientują je na podłożu, tworząc ostre szczyty. Te ultra-ostre wierzchołki przecinają czysto metal, zamiast żłobić lub „orać”, jak robią to konwencjonalne materiały ścierne, i stale samoostrzą się w miarę odłamywania się wierzchołków.Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowaniaKrążki fibrowe to wytrzymałe materiały ścierne, które mają twardy, sztywny nośnik wykonany z wulkanizowanych włókien, które są odporne na zużycie i mogą sprostać trudnym zastosowaniom szlifierskim. Aby uzyskać optymalną wydajność, tarcza powinna być używana z talerzem wsporczym o odpowiedniej gęstości do danego zastosowania - talerz wsporczy o mniejszej gęstości do lżejszych zastosowań szlifierskich, a talerz wsporczy o większej gęstości do cięższych zastosowań szlifierskich. Używanie odpowiedniego talerza zapasowego do danego zastosowania zapewnia, że minerał ścierny będzie się ponownie ostrzył, maksymalizując żywotność materiału ściernego.3M Zaprojektowany dla najwyższej wydajnościInżynierowie 3M Abrasives znają konstrukcję materiałów ściernych. Od ponad 100 lat 3M jest wiodącym dostawcą materiałów ściernych dla przemysłu metalowego i drzewnego, oferując kompletną linię wysokiej jakości rozwiązań ściernych do obróbki metali, aby sprostać trudnym zadaniom. Fibre Disc 787C został zaprojektowany, aby umożliwić operatorom przeniesienie produkcji na wyższy poziom poprzez wykonanie większej ilości pracy w krótszym czasie. Jest to doskonały przykład tego, jak nauka 3M dostarcza zaawansowane rozwiązania, aby pomóc firmom przemysłowym działać szybciej, lepiej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 4P913404
UBB 500679184530
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 51509
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.