text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

3M Krążek do czyszczenia zgrubnego CG-RD dm115x22mm bardzo zgrubny otwór 22,23 mm


Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc wykorzystuje długotrwały materiał ścierny, który łączy minerał węglika krzemu z włókninowymi włóknami nylonowymi przy użyciu żywicy, która rozpuszcza się i rozkłada z czasem. Nasze dyski są zaprojektowane do agresywnego czyszczenia bez zmiany materiału bazowego. Użyj Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc do

Numer artykułu Q4149.000.055
Szerokość 22
Maks. liczba obrotów (1/min) 11000
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 22
Maks. liczba obrotów (1/min) 11000
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Wulkanizowane włókno
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Rozpraszanie Open
Gęstość włókniny Bardzo grube
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 83.99

Opis

Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc wykorzystuje długotrwały materiał ścierny, który łączy minerał węglika krzemu z włókninowymi włóknami nylonowymi przy użyciu żywicy, która rozpuszcza się i rozkłada z czasem. Nasze dyski są zaprojektowane do agresywnego czyszczenia bez zmiany materiału bazowego. Użyj Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc do agresywnego usuwania farby i rdzy ze szwów, ościeżnic drzwi, listew ociekowych, spawów i innych ciasnych miejsc. Nasze dyski posiadają system mocowania Roloc, do szybkiej i łatwej wymiany dysków - idealny do wieloetapowych procesów wykańczania. Krążek szybko montuje się do uchwytu i podkładki*, które następnie mocuje się do narzędzi ściernych, takich jak szlifierki matrycowe i szlifierki kątowe. Krążki wiążą minerał węglika krzemu i nietkane włókna nylonowe za pomocą żywicy, która rozpuszcza się i rozkłada z czasem, pomagając materiałowi ściernemu pozostać mocnym i odpornym na ciepło. Węglik krzemu jest bardzo ostrym syntetycznym minerałem, który jest powszechnie stosowany do zastosowań niskociśnieniowych, takich jak przygotowanie farby. Rozkłada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając doskonałe wykończenie. Bardzo gruboziarnisty (XCS) minerał ciężko usuwa niepożądaną korozję i skazy z różnych podłoży. Agresywnie usuwa farbę i rdzę ze szwów, ościeżnic drzwi, listew okapnikowych, spawów i innych trudno dostępnych miejsc. Technologia włókniny sprawia, że przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite są wyjątkowe. Łączymy pasma, żywicę i minerał ścierny, tworząc grubą, otwartą wstęgę. Sprężysta natura włókien reaguje na kontury i skutecznie usuwa niepożądane zadziory, zabrudzenia i zanieczyszczenia, zachowując geometrię obrabianego przedmiotu, co z kolei zmniejsza ilość przeróbek i zwiększa produktywność. Szczeliny w wstędze umożliwiają wydostawanie się wiórów, dzięki czemu zanieczyszczenia nie zatykają minerału. Włókna w wstędze stale rozpadają się podczas użytkowania, odsłaniając świeży minerał, zapewniając wyjątkową konsystencję, doskonałą wydajność cięcia i wyjątkowo długą żywotność. Od estetycznego wykańczania po mieszanie spoin, gratowanie i wiele innych, materiały ścierne Scotch-Brite działają szybko i zapewniają spójne wyniki, część po części.

Numery artykułów

Numer artykułu Q4149.000.055
EAN 4046719751051
UBB 500614095825
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 61174
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.