Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc jest przeznaczony do skutecznego czyszczenia spawów, usuwania rdzy i farby. Nasze bardzo grube dyski z otwartą wstęgą zapewniają płynną pracę koła odpornego na obciążenia, które jest idealne do usuwania miękkich powłok. Aby uzyskać doskonałe wykończenie, użyj Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Nasze dyski z włókniny stanowią bezpieczną alternatywę dla szczotek drucianych, umożliwiając skuteczne czyszczenie spawów, usuwanie rdzy i usuwanie farby. Pokrywają szerszą powierzchnię, dając dokładniejszy rezultat, który może wyeliminować potrzebę kolejnych etapów wykańczania. Tarcze do czyszczenia i usuwania Scotch-Brite wykorzystują ostry, syntetyczny, bardzo gruboziarnisty materiał ścierny z węglika krzemu, zwykle stosowany w aplikacjach niskociśnieniowych, takich jak przygotowanie farby. Rozpada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając doskonałe wykończenie. Nasze przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni. Łączymy je z włókniną nylonową lub innymi włóknami syntetycznymi, aby stworzyć system, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Tarcze są idealne do usuwania miękkich powłok. Otwarty materiał w połączeniu z agresywnym materiałem ściernym zapewnia płynną pracę tarczy, która jest odporna na obciążenia. Ograniczając zatykanie się włókien, minerały ścierne zachowują wysoką wydajność cięcia.