text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

3M Krążek do czyszczenia i zdzierania 100 x 13 x 6 mm PEG


Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc wykorzystuje długotrwały materiał ścierny, który łączy minerał węglika krzemu z włókninami nylonowymi przy użyciu żywicy, która rozpuszcza się i rozkłada z upływem czasu. Nasze dyski są zaprojektowane do agresywnego czyszczenia bez zmiany materiału bazowego. Użyj Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc do agresywnego usuwania farby i rdzy ze szwów, ościeżnic drzwi, listew ociekowych, spawów i innych ciasnych miejsc. Nasze dyski posiadają system mocowania Roloc, do szybkiej i łatwej wymiany dysków - idealny do wieloetapowych procesów wykańczania. Krążek szybko montuje się do uchwytu i podkładki*, które następnie mocuje się do narzędzi ściernych, takich jak szlifierki matrycowe i szlifierki kątowe. Krążki wiążą minerał węglika krzemu i nietkane włókna nylonowe za pomocą żywicy, która rozpuszcza się i rozkłada z czasem, pomagając materiałowi ściernemu pozostać mocnym i odpornym na ciepło. Węglik krzemu jest bardzo ostrym syntetycznym minerałem, który jest powszechnie stosowany do zastosowań niskociśnieniowych, takich jak przygotowanie farby. Rozpada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając doskonałe wykończenie. Bardzo gruboziarnisty (XCS) minerał ciężko usuwa niepożądaną korozję i skazy z różnych podłoży. Agresywnie usuwa farbę i rdzę ze szwów, ościeżnic drzwi, listew okapnikowych, spawów i innych trudno dostępnych miejsc. Technologia włókniny sprawia, że przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite są wyjątkowe. Łączymy pasma, żywicę i minerał ścierny, tworząc grubą, otwartą wstęgę. Sprężysta natura włókien reaguje na kontury i skutecznie usuwa niepożądane zadziory, zabrudzenia i zanieczyszczenia, zachowując geometrię obrabianego przedmiotu, co z kolei zmniejsza ilość przeróbek i zwiększa produktywność. Szczeliny w wstędze umożliwiają wydostawanie się wiórów, dzięki czemu zanieczyszczenia nie zatykają minerału. Włókna w wstędze stale rozpadają się podczas użytkowania, odsłaniając świeży minerał, zapewniając wyjątkową konsystencję, doskonałą wydajność cięcia i wyjątkowo długą żywotność. Materiały ścierne Scotch-Brite działają szybko i zapewniają spójne wyniki, część po części.*Sprzedawane oddzielnie

Numer artykułu 570163M
Średnica 100
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 892.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 100
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 892.7
Kod towaru 68053000

Opis

Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc wykorzystuje długotrwały materiał ścierny, który łączy minerał węglika krzemu z włókninami nylonowymi przy użyciu żywicy, która rozpuszcza się i rozkłada z upływem czasu. Nasze dyski są zaprojektowane do agresywnego czyszczenia bez zmiany materiału bazowego. Użyj Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc do agresywnego usuwania farby i rdzy ze szwów, ościeżnic drzwi, listew ociekowych, spawów i innych ciasnych miejsc. Nasze dyski posiadają system mocowania Roloc, do szybkiej i łatwej wymiany dysków - idealny do wieloetapowych procesów wykańczania. Krążek szybko montuje się do uchwytu i podkładki*, które następnie mocuje się do narzędzi ściernych, takich jak szlifierki matrycowe i szlifierki kątowe. Krążki wiążą minerał węglika krzemu i nietkane włókna nylonowe za pomocą żywicy, która rozpuszcza się i rozkłada z czasem, pomagając materiałowi ściernemu pozostać mocnym i odpornym na ciepło. Węglik krzemu jest bardzo ostrym syntetycznym minerałem, który jest powszechnie stosowany do zastosowań niskociśnieniowych, takich jak przygotowanie farby. Rozpada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając doskonałe wykończenie. Bardzo gruboziarnisty (XCS) minerał ciężko usuwa niepożądaną korozję i skazy z różnych podłoży. Agresywnie usuwa farbę i rdzę ze szwów, ościeżnic drzwi, listew okapnikowych, spawów i innych trudno dostępnych miejsc. Technologia włókniny sprawia, że przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite są wyjątkowe. Łączymy pasma, żywicę i minerał ścierny, tworząc grubą, otwartą wstęgę. Sprężysta natura włókien reaguje na kontury i skutecznie usuwa niepożądane zadziory, zabrudzenia i zanieczyszczenia, zachowując geometrię obrabianego przedmiotu, co z kolei zmniejsza ilość przeróbek i zwiększa produktywność. Szczeliny w wstędze umożliwiają wydostawanie się wiórów, dzięki czemu zanieczyszczenia nie zatykają minerału. Włókna w wstędze stale rozpadają się podczas użytkowania, odsłaniając świeży minerał, zapewniając wyjątkową konsystencję, doskonałą wydajność cięcia i wyjątkowo długą żywotność. Materiały ścierne Scotch-Brite działają szybko i zapewniają spójne wyniki, część po części.*Sprzedawane oddzielnie

Numery artykułów

Numer artykułu 570163M
UBB 500614745379
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 57016
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.