text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M Krążek ścierny z włókniny Scotch Brite™ SC-DH średnica 125 mm brązowy gruboziarnisty

Numer artykułu 7W782754
Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Kod towaru 68053000
O (max.) Scotch-Brite™
Type Polishing Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 7W782754
EAN 4046719061075
UBB 500679118132
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 60988
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.