text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Krążek ścierny z włókniny Scotch Brite™ SC-DH średnica 115 mm brązowy gruboziarnisty


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc to trwały, włókninowy dysk do stosowania jako pierwszy etap czyszczenia, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania. Nasze dyski dobrze sprawdzają się na wyprofilowanych lub nierównych powierzchniach, bez podcinania lub uszkadzania materiału bazowego. Nasz szybko tnący dysk Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc

Numer artykułu 653333M
Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8000
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 509.2
Type Nonwoven Disc

Opis

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc to trwały, włókninowy dysk do stosowania jako pierwszy etap czyszczenia, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania. Nasze dyski dobrze sprawdzają się na wyprofilowanych lub nierównych powierzchniach, bez podcinania lub uszkadzania materiału bazowego. Nasz szybko tnący dysk Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc jest idealnym pierwszym krokiem do czyszczenia, mieszania, gratowania i wykańczania. Otwarty materiał naszych dysków działa chłodno i jest odporny na obciążenie, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Równomiernie rozłożone materiały ścierne z tlenku glinu zapewniają wysoką szybkość cięcia i spójne wykończenie. Nasze tarcze do kondycjonowania powierzchni wykorzystują ścierniwo z tlenku glinu, preferowane przez profesjonalistów z branży ze względu na szybkie tempo cięcia i długą żywotność. Materiał ścierny jest wytrzymały, trwały i samoczynnie pęka podczas użytkowania, aby stale odsłaniać świeże krawędzie tnące, zapewniając bardziej wydajne cięcie w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ściernymi, takimi jak granat, które szybko zużywają się podczas użytkowania. Minerał tlenku glinu jest mocny, wytrzymały, ma wysoką szybkość cięcia i niską retencję ciepła. Jest szeroko stosowany do szlifowania, piaskowania i wykańczania - na różnych podłożach zarówno w obróbce drewna, jak i metali, w tym stopów żelaza. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, które łączą materiały ścierne z włókninami nylonowymi lub syntetycznymi, tworząc system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien, aby utrzymać wysoką wydajność cięcia minerałów ściernych.

Numery artykułów

Numer artykułu 653333M
EAN 4001895412530
UBB 500614754686
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65333
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.