text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Kompaktowy krążek włókninowy Scotch Brite™ SC-DR średnica 76,2 mm średnio czerwony 18000 min


Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc łączy w sobie nasze trwałe, włókninowe dyski z wydajnym systemem szybkiej wymiany Roloc, dla efektywnego czyszczenia, wykańczania, mieszania i usuwania zadziorów. Nasze dyski włókninowe wykorzystują szybko tnące mineralne ścierniwo z tlenku glinu i są wykonane z włókna, które dobrze dopasowuje się do niereg

Numer artykułu 055313M
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Marka 3M

Opis

Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc łączy w sobie nasze trwałe, włókninowe dyski z wydajnym systemem szybkiej wymiany Roloc, dla efektywnego czyszczenia, wykańczania, mieszania i usuwania zadziorów. Nasze dyski włókninowe wykorzystują szybko tnące mineralne ścierniwo z tlenku glinu i są wykonane z włókna, które dobrze dopasowuje się do nieregularnych lub wyprofilowanych powierzchni, w połączeniu z wydajnym systemem szybkiej wymiany 3M™ Roloc™, który wspiera dysk podczas agresywnego cięcia i oferuje szybką i łatwą wymianę. Włókna tarcz o otwartej strukturze są chłodne i odporne na obciążenia, jednocześnie zmniejszając ryzyko odbarwienia i wypaczenia części. Materiały ścierne z tlenku glinu tną szybko i zapewniają spójne wykończenie. Mocny i trwały materiał ścierny z tlenku glinu nieustannie pęka podczas użytkowania, odsłaniając świeże krawędzie tnące. Dla porównania, tradycyjne materiały ścierne, takie jak granat, szybko się zużywają. Wysoka szybkość cięcia, twardość, wytrzymałość i niska retencja ciepła sprawiają, że tlenek glinu jest popularnym wyborem do szlifowania, piaskowania i wykańczania. Nadaje się do stosowania na szerokiej gamie podłoży zarówno w obróbce drewna, jak i metali, w tym stopów żelaza.Produkty do kondycjonowania powierzchni Scotch-Brite™ zawierają materiały ścierne wbudowane w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Włókna są odporne na obciążenia i utrzymują minerały ścierne tnące z wysoką wydajnością, ograniczając zatykanie się włókien, co również wydłuża żywotność tarczy. 3M Roloc TR to mniejsze tarcze, które mają plastikowy gwintowany przycisk lub śrubę zaprojektowaną do łatwego i szybkiego przykręcania do podkładki Roloc TR* w celu wygodnej wymiany tarcz za pomocą prostego odkręcania i przykręcania. System Roloc TR zapewnia bezpieczne mocowanie nawet w przypadku ciężkich zastosowań, a różnorodność dostępnych dysków 3M Roloc umożliwia wymianę z jednego zastosowania na drugie w ciągu kilku sekund.*Sprzedawane oddzielnie

Numery artykułów

Numer artykułu 055313M
UBB 500614624251
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05531
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.