text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M Kompaktowy krążek włókninowy Scotch Brite™ SC-DR średnica 76,2 mm brązowy gruboziarnisty 18000 min


Numer artykułu 055323M
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Rozpraszanie Open
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1780.3
Kod towaru 68053000

Numery artykułów

Numer artykułu 055323M
UBB 500614624335
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05532
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.