Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ posiada unikalną specjalistyczną obróbkę materiału, która zapewnia lepsze zatrzymywanie cieczy oraz dodatkową odporność na oleje i alkohole. Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ posiada certyfikat typu 5 dla niebezpiecznych cząstek i typu 6 dla ograniczonych rozprysków chemicznych, oferując miękki, super oddychający komfort SSMMS z ulepszoną odpornością na ciecze, zwykle kojarzoną z laminatem.Używaj kombinezonu ochronnego 3M™ 4532+ do ochrony przed ograniczonymi rozpryskami chemicznymi, cieczami i toksycznymi pyłami, w tym cząstkami jądrowymi. Spełnia on szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed chemikaliami, w tym EN 1149 Ochrona antystatyczna, EN 1073-2 Odporność na cząstki jądrowe, EN ISO 13688, Typ 6 Rozpryski cieczy EN 13034 i Typ 5 Pył EN ISO 13982-1. Można go łatwo zidentyfikować dzięki jasnoniebieskiemu trójkątowi w niebieskim kombinezonie, który jest wykonany z tego samego materiału SSMMS o gramaturze 52 g/m², co reszta. Kombinezon ten został poddany specjalistycznej obróbce materiału, która zapewnia zwiększoną odporność na ciecze, oleje i alkohole. Kombinezon ochronny 3M 4532+ jest miękki i oddychający, a jednocześnie wytrzymały i mocny, o gramaturze 52 g/m². Wykonany jest z SSMMS, który jest warstwą spunbond od wewnątrz i podwójną warstwą na zewnątrz oraz 2 warstwami materiału meltblown w środku. Spunbond działa jako gładka wytrzymałość i ochrona przed rozpryskami, podczas gdy warstwy Meltblown zapewniają skomplikowaną wielowarstwową sieć mikrowłókien, które filtrują suche cząsteczki. Miękki, oddychający i bardzo lekki materiał włókninowy pozwala na łatwiejsze uwalnianie ciepła i wilgoci z ciała, zapewniając dłuższy komfort noszenia w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy.