text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kombinezon 4515 Pomarańczowy XL


Kombinezon ochronny 3M™ 4515 to mocny kombinezon SMS o gramaturze 50 g/m² o doskonałej oddychalności i komforcie, co oznacza, że można go wygodnie nosić przez długi czas i zwiększyć produktywność. Posiada certyfikat CE i chroni przed toksycznymi pyłami typu 5, rozpryskami cieczy typu 6 i cząstkami jądrowymi zgodnie z normą EN 1073-2. Ekonomiczne rozwiąz

Numer artykułu 4515OXL3M
Kolor Orange
Izolowany Nie
Odporność na olej Nie
Odporność na chemikalia Tak
Wersja antystatyczna Nie
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Orange
Izolowany Nie
Odporność na olej Nie
Odporność na chemikalia Tak
Wersja antystatyczna Nie
Materiał Polipropylen (PP)
Wersja ognioodporna Nie
Zamknięcie na przycisk Nie
Zdejmowany kaptur Nie
Odpowiedni dla nadciśnienia Nie
Szczelny dla płynów Tak
Jednorazowe Tak
Rodzaj dopasowania Długi krój
Wodoodporność Tak
Rozmiar (US/CA) XL
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z odblaskowymi paskami Nie
Płeć Dla obu płci
Masa materiału (g/m²) 50
Ochrona przed wodą/mokro zgodnie z EN 343 Nie
Ochrona przed ostrzeżeniami zgodnie z normą EN ISO 20471 Nie
Ochrona przed gorącem i płomieniem zgodnie z EN 11612 Nie
Można prać w pralce Nie
Ochrona przed spawaniem zgodnie z normą EN 11611 Nie
Gazoszczelność Nie
Z przyłączem świeżego powietrza Nie
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 6453
O (max.) 4515OXL

Opis

Kombinezon ochronny 3M™ 4515 to mocny kombinezon SMS o gramaturze 50 g/m² o doskonałej oddychalności i komforcie, co oznacza, że można go wygodnie nosić przez długi czas i zwiększyć produktywność. Posiada certyfikat CE i chroni przed toksycznymi pyłami typu 5, rozpryskami cieczy typu 6 i cząstkami jądrowymi zgodnie z normą EN 1073-2. Ekonomiczne rozwiązanie, dostępne w różnych kolorach ułatwiających identyfikację i podział na strefy.Kombinezon ochronny 3M™ 4515 zapewnia certyfikowaną przez CE ochronę przed zagrożeniami w miejscu pracy, w tym toksycznymi pyłami, rozpryskami i cząstkami jądrowymi. Spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed chemikaliami, w tym EN 1073-2 Odporność na cząstki jądrowe, EN ISO 13688, Typ 6 Rozpryski cieczy EN 13034 i Typ 5 Pył EN ISO 13982-1. Wykonany jest z SMS, który jest warstwą spunbond na wewnętrznej i zewnętrznej stronie oraz warstwą materiału meltblown w środku. Spunbond działa jako gładka wytrzymałość i ochrona przed rozpryskami, podczas gdy warstwy Meltblown są skomplikowaną włókniną z mikrowłókien, które filtrują suche cząstki. Preferowany do zastosowań opartych na cząstkach lub włóknach, takich jak usuwanie azbestu lub produkcja cementu. Materiał ma gramaturę 50 g/m² i jest mocny, oferując lepszą odporność na rozdarcia, co zapewnia dłuższe użytkowanie i pewność działania. Wykonany z wysoce oddychającego materiału, skutecznie uwalnia ciepło i wilgoć podczas noszenia.

Numery artykułów

Numer artykułu 4515OXL3M
EAN 4046719400942
UBB 500614558905
UNSPSC 46181503
Artykuł producenta nr 4515OXL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.