text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klocek szlifierski 76,2mm


Podkładki pod dłonie 3M™ Hookit™ Disc Hand Pads są wykonane z pianki o średniej gęstości zapewniającej dopasowanie. Nasze podkładki pod dłonie mają wyprofilowany kształt lub pasek o szerokości 25,4 mm do trzymania przez operatora.Zmniejsz ślady palców podczas szlifowania ręcznego za pomocą podkładki pod dłonie 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Nasze podkładki

Numer artykułu 019083M
Średnica 76.2
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 544.3
O (max.) Hookit
Type 051111-55766-2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 76.2
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 544.3
O (max.) Hookit
Type 051111-55766-2

Opis

Podkładki pod dłonie 3M™ Hookit™ Disc Hand Pads są wykonane z pianki o średniej gęstości zapewniającej dopasowanie. Nasze podkładki pod dłonie mają wyprofilowany kształt lub pasek o szerokości 25,4 mm do trzymania przez operatora.Zmniejsz ślady palców podczas szlifowania ręcznego za pomocą podkładki pod dłonie 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Nasze podkładki pod dłonie są idealne do zastosowań związanych z przygotowaniem farby lub w branżach takich jak morska. Wykonane są z pianki o średniej gęstości zapewniającej dopasowanie. Mają wyprofilowany kształt z paskiem o szerokości 25,4 mm do trzymania przez operatora.

Numery artykułów

Numer artykułu 019083M
UBB 500614543642
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 01908
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.