Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Klej termotopliwy 3M™ Hot Melt Adhesive 3792 jest produkowany w 100% z żywicy termoplastycznej. Wytwarza minimalny zapach po podgrzaniu, pomagając w utrzymaniu komfortowego środowiska pracy. Klej ten oferuje szybkie i niezawodne działanie w połączeniu z naszymi aplikatorami 3M™ Hot Melt, które zostały zaprojektowane tak, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie aplikacji ręcznej. Nasz uniwersalny klej charakteryzuje się 40-50 sekundową otwartą spoiną, co pozwala na pozycjonowanie i dopasowanie do drewna, polietylenu, polipropylenu, pudeł z tektury falistej i lekkich podłoży na meblach, tapicerce i nowościach. Jego niemal natychmiastowe właściwości wiążące skracają czas produkcji przy montażu POP, łączeniu, mocowaniu, zabezpieczaniu, naprawie, zalewaniu, klejeniu paneli, wiązaniu drutu, wiązaniu, uszczelnianiu, hermetyzacji, usztywnianiu, klejeniu pianki i pakowaniu.Produkujemy klej termotopliwy 3M 3792 ze 100% ciał stałych, żywicy termoplastycznej do użytku z aplikatorem 3M™ Scotch Weld™ Hot Melt Applicator LT, LT Quadrack lub EC, w zależności od wersji. Wytwarza minimalny zapach po podgrzaniu, pomagając w utrzymaniu komfortowego środowiska pracy. Ten termoplastyczny klej charakteryzuje się doskonałą odpornością na szok termiczny, wysoką temperaturę, izolację elektryczną i nie powoduje korozji. Kleje termotopliwe/kleje w sztyfcie mają stosunkowo wysoką temperaturę topnienia, która waha się między około 250 - 380 ° F (121 - 196 ° C), w zależności od składu, i są nakładane za pomocą aplikatorów termotopliwych, powszechnie nazywanych pistoletami do klejenia na gorąco. Kleje termotopliwe zapewniają niemal natychmiastowe wiązanie między wieloma tworzywami sztucznymi, papierem i drewnem, ale po ponownym podgrzaniu niektóre odmiany zmiękną, umożliwiając oddzielenie klejonych powierzchni. Szybki charakter klejów termotopliwych przyspiesza operacje pakowania i produkcji. Kleje niskotopliwe / kleje na gorąco w sztyfcie mają stosunkowo niską temperaturę topnienia, która waha się między około 170 - 250 ° F (76 - 121 ° C), w zależności od składu, i są nakładane za pomocą aplikatorów niskotemperaturowych, powszechnie nazywanych pistoletami do klejenia na gorąco. Kleje niskotopliwe są korzystne, ponieważ mogą być stosowane do łączenia materiałów wrażliwych na ciepło, takich jak pianka i szereg tworzyw sztucznych. Zapewniają niemal natychmiastowe wiązanie, ale po ponownym podgrzaniu niektóre odmiany zmiękną, umożliwiając oddzielenie klejonych powierzchni. Agregat