text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klej topliwy 3762 Brązowy 5kg


3M™ Hot Melt Adhesive 3762 to w 100% ekonomiczny, szybkowiążący klej topliwy na bazie żywicy. Jest przeznaczony do zastosowań ogólnych, a także do ręcznego i falistego zaklejania kartonów oraz ogólnego pakowania. Po podgrzaniu do określonej temperatury topnienia klej ten tworzy agresywną przyczepność na gorąco, która wiąże się z wytrzymałością w ciągu k

Numer artykułu 3762Q3M
Waga 5000
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 5363.7
Type 7100023053
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 5000
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 5363.7
Type 7100023053

Opis

3M™ Hot Melt Adhesive 3762 to w 100% ekonomiczny, szybkowiążący klej topliwy na bazie żywicy. Jest przeznaczony do zastosowań ogólnych, a także do ręcznego i falistego zaklejania kartonów oraz ogólnego pakowania. Po podgrzaniu do określonej temperatury topnienia klej ten tworzy agresywną przyczepność na gorąco, która wiąże się z wytrzymałością w ciągu kilku sekund, pomagając utrzymać wysoką produktywność.Utrzymuj płynność produkcji3M™ Hot Melt Adhesive 3762 został opracowany tak, aby szybko chwytać i uszczelniać, aby sprostać wymaganiom produkcji wielkoseryjnej, takiej jak pakowanie, obróbka drewna i montaż. Te cechy zwiększają szybkość zamykania kartonów i zapewniają przyczepność do drewna, tektury, tektury falistej i innych włóknistych podłoży. Zapewnia dużą wytrzymałość na ścinanie i niską wytrzymałość na odrywanie, co oznacza, że opakowania pozostają zamknięte, a komponenty pozostają połączone w większości warunków.Ekonomiczny i bezpieczny30-sekundowy czas otwarcia, wzdłuż 1/8 „stopki, jest wystarczający do pozycjonowania i regulacji dopasowania oraz wspiera wysoką wydajność w pakowaniu, obróbce drewna i zastosowaniach, które obejmują materiały włókniste. Produkujemy ten produkt przy użyciu 100% stałych, termoplastycznych żywic do użytku z naszymi aplikatorami 3M™ Hot Melt. Jako związek o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO), klej ten wytwarza minimalny zapach po podgrzaniu i pomaga zapewnić komfortowe środowisko pracy.Zalecane zastosowaniaOpakowania ogólnePrzepakowywanie płyt wiórowychPunkt zakupuPłyty chodnikoweWyświetlaczeObróbka drewnaWystawy handloweWkładki piankoweZastosowania rzemieślniczeKlejenie powierzchni woskowanychZalety kleju termotopliwegoAplikatory kleju termotopliwego, powszechnie nazywane „pistoletami do klejenia”, to narzędzia używane do nakładania upłynnionych klejów termoplastycznych i są dostępne w wersjach niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych. Niskotemperaturowe aplikatory kleju działają w temperaturze około 250ºF / 121ºC i są korzystne przy klejeniu materiałów wrażliwych na ciepło, takich jak elektronika, tworzywa sztuczne i tkaniny. Aplikatory wysokotemperaturowe działają w minimalnej temperaturze około 380ºF/ 193ºC. Aplikator wytwarza strumień kleju, gdy zestalony klej jest podawany do komory grzewczej, gdzie jest topiony za pomocą elementu grzejnego o stałej temperaturze. Stopiony klej jest następnie wytłaczany przez dyszę za pomocą ciśnienia pneumatycznego, mechanicznego mechanizmu spustowego lub nacisku wywieranego bezpośrednio na sztyft. Dysze można zmieniać w celu dozowania kleju

Numery artykułów

Numer artykułu 3762Q3M
UBB 500614633401
UNSPSC 60105704
Artykuł producenta nr 3762Q
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.