text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kółko tnące 230 x 3 x 22,23mm


Tarcza do cięcia 3M™ Silver została zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane połączenie wydajności i wartości. Szybko przecina metalowe rury, przewody i płaskie arkusze. Trwała tarcza wykorzystuje nasze precyzyjnie ukształtowane ziarno, aby zapewnić szybkie, spójne cięcie.Uzyskaj szybkie, spójne cięcie odpowiednie do różnych zastosowań dzięki tarczy do

Numer artykułu 4H099882
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Marka 3M
O (max.) T41

Opis

Tarcza do cięcia 3M™ Silver została zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane połączenie wydajności i wartości. Szybko przecina metalowe rury, przewody i płaskie arkusze. Trwała tarcza wykorzystuje nasze precyzyjnie ukształtowane ziarno, aby zapewnić szybkie, spójne cięcie.Uzyskaj szybkie, spójne cięcie odpowiednie do różnych zastosowań dzięki tarczy do cięcia 3M™ Silver. Szybko i czysto przecina metalowe rury, rury, płaskie arkusze i nie tylko. Tarcza posiada precyzyjnie ukształtowane ziarno, które nieustannie łamie się w super ostre punkty i krawędzie, które tną czysto metal, zamiast żłobić lub orać, jak robią to tradycyjne materiały ścierne. Pozwala to na znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z ziarnem ceramicznym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej szybkości cięcia przez cały okres eksploatacji. Tarcza musi być przymocowana do narzędzia do cięcia (sprzedawanego oddzielnie) i powinna być zawsze używana z osłoną tarczy dla zapewnienia bezpieczeństwa. Maksymalna prędkość robocza tarczy musi być większa lub równa maksymalnej prędkości używanego elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 4H099882
EAN 4054596444249
UBB 500697637667
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 51806
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.