text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kółko tnące 125 x 1 x 22,23mm


Tarcza do cięcia 3M™ Silver została zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane połączenie wydajności i wartości. Szybko przecina metalowe rury, przewody i płaskie arkusze. Trwała tarcza wykorzystuje nasze precyzyjnie ukształtowane ziarno, aby zapewnić szybkie, spójne cięcie.Uzyskaj szybkie, spójne cięcie odpowiednie do różnych zastosowań dzięki tarczy do

Numer artykułu 3Z996412
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka 3M
O (max.) T41

Opis

Tarcza do cięcia 3M™ Silver została zaprojektowana, aby zapewnić niezrównane połączenie wydajności i wartości. Szybko przecina metalowe rury, przewody i płaskie arkusze. Trwała tarcza wykorzystuje nasze precyzyjnie ukształtowane ziarno, aby zapewnić szybkie, spójne cięcie.Uzyskaj szybkie, spójne cięcie odpowiednie do różnych zastosowań dzięki tarczy do cięcia 3M™ Silver. Szybko i czysto przecina metalowe rury, rury, płaskie arkusze i nie tylko. Tarcza posiada precyzyjnie ukształtowane ziarno, które nieustannie łamie się w super ostre punkty i krawędzie, które tną czysto metal, zamiast żłobić lub orać, jak robią to tradycyjne materiały ścierne. Pozwala to na znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z ziarnem ceramicznym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej szybkości cięcia przez cały okres eksploatacji. Tarcza musi być przymocowana do narzędzia do cięcia (sprzedawanego oddzielnie) i powinna być zawsze używana z osłoną tarczy dla zapewnienia bezpieczeństwa. Tarcza musi również mieć maksymalną prędkość roboczą większą lub równą maksymalnej prędkości używanego elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z996412
EAN 5902658109348
UBB 500697636008
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 51790
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.