Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.
Zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio umożliwia odbiór radia FM i AM oraz zapamiętanie do 5 stacji. Nasz zestaw słuchawkowy jest dostępny jako samodzielny pałąk lub jako model mocowany do kasku, posiada stereofoniczne wejście audio 3,5 mm i funkcję automatycznego wyłączania, która oszczędza baterię.Pomóż chronić swój słuch podczas korzystania z radia FM i AM dzięki zestawowi słuchawkowemu 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio. Dzięki szybkiemu cyfrowemu strojeniu i możliwości zapisania do 5 stacji, możesz słuchać ulubionej muzyki, jednocześnie redukując szkodliwe poziomy hałasu otoczenia. Nasz zestaw słuchawkowy jest elastyczny i łatwy w obsłudze. Wbudowana antena zapobiega zaczepianiu o sprzęt, ponieważ nie ma potrzeby stosowania przewodów, a wejście audio 3,5 mm umożliwia podłączenie do innych oddzielnych urządzeń, takich jak radiotelefony, telefony lub tablety. Posiada funkcję automatycznego wyłączania, która oszczędza energię, wyłączając zestaw słuchawkowy po 4 godzinach nieużywania. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii informuje z wyprzedzeniem o konieczności wymiany baterii, a elektronika jest umieszczona w zewnętrznej części obudowy, aby zapewnić przestrzeń i zmniejszyć korozję spowodowaną wilgocią.