text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Gąbka ścierna 88mm x 131mm


Scotch-Brite™ Cellulosic Sponge Laminates 740 to dwufunkcyjne narzędzie czyszczące ogólnego przeznaczenia wykonane z połączenia włókniny o otwartej strukturze zawierającej materiał ścierny przymocowany do czystej gąbki celulozowej. Jest to średnio agresywna gąbka, która działa z gorącą wodą lub rozcieńczonym wybielaczem. Nie powinna być używana do czysz

Numer artykułu SB740CC3M
Szerokość 88
Długość (mm) 131
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1770
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 88
Długość (mm) 131
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1770

Opis

Scotch-Brite™ Cellulosic Sponge Laminates 740 to dwufunkcyjne narzędzie czyszczące ogólnego przeznaczenia wykonane z połączenia włókniny o otwartej strukturze zawierającej materiał ścierny przymocowany do czystej gąbki celulozowej. Jest to średnio agresywna gąbka, która działa z gorącą wodą lub rozcieńczonym wybielaczem. Nie powinna być używana do czyszczenia sanitarnego ani na powierzchniach podatnych na zarysowania.

Numery artykułów

Numer artykułu SB740CC3M
EAN 4046719176052
UBB 500614777042
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr SB740CC
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.