text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kombinezon jednorazowy 4532+ CW 2XL Biały


Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ posiada unikalną specjalistyczną obróbkę materiału, która zapewnia lepsze zatrzymywanie cieczy z dodatkową odpornością na olej i alkohol. Certyfikowany zgodnie z typem 5 dla niebezpiecznych cząstek i typem 6 dla ograniczonych rozprysków chemicznych, oferuje miękki, super oddychający komfort SSMMS z ulepszoną odpornością na

Article number 1K832947
Kolor Biały
Izolowany Nie
Odporność na olej Tak
Odporność na chemikalia Tak
Wersja antystatyczna Tak
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Kolor Biały
Izolowany Nie
Odporność na olej Tak
Odporność na chemikalia Tak
Wersja antystatyczna Tak
Materiał Polipropylen (PP)
Wersja ognioodporna Nie
Zamknięcie na przycisk Nie
Zdejmowany kaptur Nie
Odpowiedni dla nadciśnienia Nie
Szczelny dla płynów Tak
Jednorazowe Tak
Rodzaj dopasowania Długi krój
Wodoodporność Tak
Rozmiar (US/CA) XXL
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z odblaskowymi paskami Nie
Płeć Dla obu płci
Masa materiału (g/m²) 52
Ochrona przed wodą/mokro zgodnie z EN 343 Nie
Ochrona przed ostrzeżeniami zgodnie z normą EN ISO 20471 Nie
Ochrona przed gorącem i płomieniem zgodnie z EN 11612 Nie
Można prać w pralce Nie
Ochrona przed spawaniem zgodnie z normą EN 11611 Nie
Gazoszczelność Nie
Z przyłączem świeżego powietrza Nie
Marka 3M

Description

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ posiada unikalną specjalistyczną obróbkę materiału, która zapewnia lepsze zatrzymywanie cieczy z dodatkową odpornością na olej i alkohol. Certyfikowany zgodnie z typem 5 dla niebezpiecznych cząstek i typem 6 dla ograniczonych rozprysków chemicznych, oferuje miękki, super oddychający komfort SSMMS z ulepszoną odpornością na ciecze, zwykle kojarzoną z laminatem.Używaj kombinezonu ochronnego 3M™ 4532+ do ochrony przed ograniczonymi rozpryskami chemicznymi, cieczami i toksycznymi pyłami, w tym cząstkami jądrowymi. Spełnia on szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed chemikaliami, w tym EN 1149 Ochrona antystatyczna, EN 1073-2 Odporność na cząstki jądrowe, EN ISO 13688, Typ 6 Rozpryski cieczy EN 13034 i Typ 5 Pył EN ISO 13982-1. Można go łatwo zidentyfikować dzięki jasnoniebieskiemu trójkątowi w niebieskim kombinezonie, który jest wykonany z tego samego materiału SSMMS o gramaturze 52 g/m², co reszta. Kombinezon ten został poddany specjalistycznej obróbce materiału, która zapewnia zwiększoną odporność na ciecze, oleje i alkohole. Kombinezon ochronny 3M 4532+ jest miękki i oddychający, a jednocześnie wytrzymały i mocny, o gramaturze 52 g/m². Wykonany jest z SSMMS, który jest warstwą spunbond od wewnątrz i podwójną warstwą na zewnątrz oraz 2 warstwami materiału meltblown w środku. Spunbond działa jako gładka wytrzymałość i ochrona przed rozpryskami, podczas gdy warstwy Meltblown zapewniają skomplikowaną wielowarstwową sieć mikrowłókien, które filtrują suche cząsteczki. Miękki, oddychający i bardzo lekki materiał włókninowy pozwala na łatwiejsze uwalnianie ciepła i wilgoci z ciała, zapewniając dłuższy komfort noszenia w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy.

Article numbers

Article number 1K832947
EAN 4046719833726
UBB 500694481291
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  4532WXXL
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.