Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.
Nauszniki spawalnicze 3M™ PELTOR™ H505B są dopasowane do szyi za pomocą pałąka o niskim profilu i są przeznaczone do stosowania z przyłbicami spawalniczymi, takimi jak nasze przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100. Ochrona na poziomie 24 dB zapewnia umiarkowane tłumienie potrzebne w większości zastosowań spawalniczych. Uzyskaj wygodną ochronę słuchu podczas spawania dzięki nausznikom spawalniczym 3M™ PELTOR™ H505B. Są one specjalnie zaprojektowane do użytku z przyłbicami spawalniczymi, takimi jak 3M™ Speedglass™ Welding Helmet Series 9100 i mają nowoczesną, stylową, smukłą konstrukcję. Nasze nauszniki spawalnicze z pałąkiem na kark posiadają certyfikat CE i zostały przetestowane zgodnie z normą EN 352 i redukują poziom hałasu do 24 dB. Miękkie piankowe poduszki pomagają zmniejszyć nacisk wokół uszu, dzięki czemu są wygodne w noszeniu przez długi czas. Dzięki dwupunktowemu zawieszeniu dla zrównoważonego rozkładu nacisku, te zaawansowane nauszniki zapewniają wygodną ochronę, której potrzebują profesjonaliści. Poduszki i wkładki piankowe są dostępne jako zestaw higieniczny, można je łatwo wymienić, jeśli ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, przedłużając żywotność produktu.