text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dysk włókninowy 255P 152MM


3M™ Hookit™ Paper Disc 255P to tarcza ścierna z tlenku glinu, która zapewnia ciągłe cięcie. Nasze tarcze 255P są pokryte powłoką zapobiegającą obciążeniom, co wydłuża ich żywotność. Nadają się do szlifowania pośredniego i końcowego różnych podłoży - w tym metalu, powierzchni litych i malowanych.Używaj krążka papierowego 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P do sz

Numer artykułu 633393M
D (mm)
L (mm)
Marka 3M
Wysokość 158
Waga na sztukę (g) 3329
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 152
L (mm) 82
Marka 3M
Wysokość 158
Waga na sztukę (g) 3329
Szerokość (mm) 158
Type Paper Disc

Opis

3M™ Hookit™ Paper Disc 255P to tarcza ścierna z tlenku glinu, która zapewnia ciągłe cięcie. Nasze tarcze 255P są pokryte powłoką zapobiegającą obciążeniom, co wydłuża ich żywotność. Nadają się do szlifowania pośredniego i końcowego różnych podłoży - w tym metalu, powierzchni litych i malowanych.Używaj krążka papierowego 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P do szlifowania pośredniego i końcowego metalu, powierzchni litych lub malowanych, powierzchni lakierowanych i części z tworzyw sztucznych.Nasze krążki 255P posiadają materiał ścierny z tlenku glinu z podkładem papierowym o gramaturze C, oferującym dobre wsparcie mineralne dla trwałego cięcia i dłuższej żywotności. Powłoka zapobiegająca przeciążeniom pomaga wydłużyć żywotność i zapewnia dobre wyniki w przypadku drobnych gradacji na wymagających powłokach nawierzchniowych i podkładach. Produkty ścierne Hookit - z podłożem z haczykami i pętelkami - charakteryzują się materiałem pętelkowym, który łączy się z podkładką zapasową*, gdzie małe haczyki mocno zaczepiają się o pętelki. Mocowanie jest szybkie, łatwe i bezpieczne. Używaj produktów do szlifowania, wykańczania i kondycjonowania powierzchni z systemem mocowania i usuwania 3M Hookit, aby uzyskać wydajny sposób pracy w wieloetapowych procesach wykańczania. *Sprzedawane oddzielnie

Numery artykułów

Numer artykułu 633393M
EAN 5010027530997
UBB 500614590171
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 63339
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.