text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M DP-8010 Klej strukturalny 45ML


Numer artykułu 2D350047
Objętość (ml)
Kolor Inny
Zastosowanie Construction/installation
Czas przetwarzania 780 - 780
Odporność na chemikalia Tak
Typ Inny
Wodoodporny Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 45
Kolor Inny
Zastosowanie Construction/installation
Czas przetwarzania 780 - 780
Odporność na chemikalia Tak
Typ Inny
Wodoodporny Tak
Maksymalna temperatura (°C) 80
Proces utwardzania 2-komponentowe
Przezroczysty Nie
Nadaje się do PVC Tak
Odpowiedni do PE Tak
Odpowiedni do tworzyw sztucznych z włóknem szklanym Nie
Nie zawiera THF Nie
Odpowiedni dla ciśnienia Nie
Nadaje się do szlifowania Nie
Znak CE Nie
Możliwość malowania Nie
Marka 3M
Kod towaru 3506100000
O (max.) Scotch-Weld

Numery artykułów

Numer artykułu 2D350047
UBB 500667399595
UNSPSC 31201601
Artykuł producenta nr DP8010B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.